カテゴリ
- 制御機器(45)
- 切削工具(30)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 住設機器(16)
- メカニカル部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- バイク部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(11)
- 梱包用品(10)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 事務用品(10)
- 電気材料(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- EIKO(栄工舎)(6)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KEMET(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NSK(日本精工)(10)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RECOM(5)
- SMC(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Zebra Technologies(10)
- アルゴファイルジャパン(4)
- エフコン(9)
- ニチフ(6)
- ノーブランド(11)
- リンナイ(16)
- 三菱マテリアル(5)
- 岩田製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(19件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス



差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃


ポリカーボネート樹脂板
光(22件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリカーボネート樹脂



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
岩田製作所¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ
ヒサゴ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
ICソケット 1列タイプ XR2C
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
強力ラバーマグネット
TAKIGEN(タキゲン)¥980税込¥1,0781個当日出荷裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
アクリル板 (透明)
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から16日以内出荷様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
クロウフットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板 (透明)
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から10日以内出荷様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)
篠原電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398税込¥4,8381セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
接続コネクタ
ニチフ¥46税込¥511個当日出荷から3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
カルカン型
アークランドサカモト¥70税込¥771個翌々日出荷用途かるかん用の型材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)(約)6耐熱温度(℃)(約)120外径(mm)(約)Φ74×H31内径(mm)(約)Φ72×H26
接続コネクタ(メス)
ニチフ¥46税込¥511個当日出荷0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
2027年 壁掛けカレンダー ライフスタイル3ヶ月
キングコーポレーション¥989税込¥1,0881冊(1冊)当日出荷行事ごとにワンポイントのイラスト入りです。トラスコ品番741-3086サイズ壁掛け縦(mm)750横(mm)357
電着ダイヤモンドビット ミニカッティングディスク 0.5mm厚 2本入
アルゴファイルジャパン¥2,198税込¥2,4181パック(2本)当日出荷電着ダイヤは研削力に優れ、耐久性もあります。カッティングやミゾ加工にも適しています。トラスコ品番706-4824寸法(mm)0.5厚タイプミニカッティングディスク品名電着ダイヤモンドビット入数2本入
スピアナイト
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381箱(20個)当日出荷コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。粒度800寸法(mm)4×15色黒
超硬カッターダブルカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。用途金属全般の切削に。
日本綿布豆バフ
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981袋(12枚)当日出荷布を重ねてステッチした豆(ミニサイズ)バフです。小さいので細かな箇所の研磨もしやすく、作業に合わせてバフの硬さも選べます。用途貴金属の研磨に。
PET板 (透明)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から10日以内出荷様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
塩ビ板 (透明)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から10日以内出荷様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥7,198税込¥7,9181個当日出荷トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)
カクイチ¥25,980税込¥28,5781巻(20m)3日以内出荷数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら