カテゴリ
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
「c-30-sg-22a」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格C-30-SG22A-EPUL図解NoMSC1-102D 本体部品_No.37、MSC1-73HW 本体部品_No.24、MSC1-102DW 本体部品 グロメツト_No.35、MSC1-103DW-1 電装品部品 グロメツト_No.28、MSC1-62 本体部品_No.37、MSC1-105S 本体部品 グロメツト_No.8、MSC1-103DW 電装品部品 グロメツト_No.21
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格C-30-SG22A-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS410R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) カバー部品_No.19、MSV613-M-A カバー部品_No.19、MS511R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.20、MS613R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.26、MS410R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.20、MS511R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.20、MSV613-K-A カバー部品_No.19、MSV613-M-A(13×130M) カバー部品_No.19、MS613R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.26