カテゴリ

  • バイク純正部品(67)
  • 溶接用品(5)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c-3830」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 383Ω ±1%, MRS25000C3830FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 383Ω ±1%, MRS25000C3830FCT00

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 383Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • FAIRING*PB-126C-A    64200MC3830ZB ホンダ

    FAIRING*PB-126C-A 64200MC3830ZB

    ホンダ
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*R-125C-A  83730MC3830ZA ホンダ

    COVER,L.*R-125C-A 83730MC3830ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER R*PB-126C-A  83630MC3830ZB ホンダ

    COVER R*PB-126C-A 83630MC3830ZB

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ウエルケーブル延長ジョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル延長ジョイント

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • FEND FR *R-125C-A    61100MC3830ZA ホンダ

    FEND FR *R-125C-A 61100MC3830ZA

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*PB-126C-A  83730MC3830ZB ホンダ

    COVER,L*PB-126C-A 83730MC3830ZB

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R *R-125C-A  83630MC3830ZA ホンダ

    COVER,R *R-125C-A 83630MC3830ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • FEND FR*PB-126C-A    61100MC3830ZB ホンダ

    FEND FR*PB-126C-A 61100MC3830ZB

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ターミナル

    ウエルドテック社
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • FAIRING*R-125C-A*    64200MC3830ZA ホンダ

    FAIRING*R-125C-A* 64200MC3830ZA

    ホンダ
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,*R-124C-U*    61100MC3830ZE ホンダ

    FENDER,*R-124C-U* 61100MC3830ZE

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • ガラスラバーナイフ用替刃 JTC

    ガラスラバーナイフ用替刃

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合JTC3830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスラバーナイフ JTC

    ガラスラバーナイフ

    JTC(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    欠品中
    エアー式でラバーのカットが楽々!!
    付属品刃3種RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    69,800税込76,780
    1台
    当日出荷
    同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
    仕様最大回線数:1回線材質樹脂塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック質量(g)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点通信方式RF電源重畳2線式(無極性)ディスプレイ液晶画面消費電力(VA)30表示LED電源:黄使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)設置場所屋内専用外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100±10% 50/60Hzボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
  • ウエルケーブル ホルダージョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル ホルダージョイント

    ウエルドテック社
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • SHIELD *PB-126C-A    642A7MC3830ZB ホンダ

    SHIELD *PB-126C-A 642A7MC3830ZB

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING*PB-126C-A    642A0MC3830ZB ホンダ

    FAIRING*PB-126C-A 642A0MC3830ZB

    ホンダ
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
  • プロテクトクッション JEFCOM(ジェフコム)

    プロテクトクッション

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
    材質ポリウレタン
  • SHIELD,R*R-125C-A    642A6MC3830ZA ホンダ

    SHIELD,R*R-125C-A 642A6MC3830ZA

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ウエルケーブル アースクリップ ジョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ジョイント

    ウエルドテック社
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • SHIELD,*PB-126C-A    642A6MC3830ZB ホンダ

    SHIELD,*PB-126C-A 642A6MC3830ZB

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • SHIELD,L*R-125C-A    642A7MC3830ZA ホンダ

    SHIELD,L*R-125C-A 642A7MC3830ZA

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ウエルケーブル ホルダーターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル ホルダーターミナル

    ウエルドテック社
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • FAIRING*R-125C-A*    642A0MC3830ZA ホンダ

    FAIRING*R-125C-A* 642A0MC3830ZA

    ホンダ
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
  • ピンゲージバラ FC38シリーズ アイゼン

    ピンゲージバラ FC38シリーズ

    アイゼン
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
  • クランプ ホース (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • CYLINDER SET C   06123KV3830 ホンダ

    CYLINDER SET C 06123KV3830

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 長ナット 共立電機

    長ナット

    共立電機
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    -
  • MARK,R.FUEL TANK  87118MC3830 ホンダ

    MARK,R.FUEL TANK 87118MC3830

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,FRG,CAUTION  87522MC3830 ホンダ

    LABEL,FRG,CAUTION 87522MC3830

    ホンダ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • SCREEN,WIND    64100MC3830 ホンダ

    SCREEN,WIND 64100MC3830

    ホンダ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • HARN.A,SUB WIRE   32101MC3830 ホンダ

    HARN.A,SUB WIRE 32101MC3830

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.FUEL TANK  87119MC3830 ホンダ

    MARK,L.FUEL TANK 87119MC3830

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • SCREEN COMP.,WIND    641A0MC3830 ホンダ

    SCREEN COMP.,WIND 641A0MC3830

    ホンダ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY,WINKER   35200MC3830 ホンダ

    SW.ASSY,WINKER 35200MC3830

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,*TYPE-3*  87124MC3830ZC ホンダ

    MARK,*TYPE-3* 87124MC3830ZC

    ホンダ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L*TYPE-6*  87122MC3830ZC ホンダ

    STRIPE,L*TYPE-6* 87122MC3830ZC

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷