カテゴリ
- 防犯用品(15)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-555ns-30」の検索結果

南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
南京錠(#0200)
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠(#0200)吊長型
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質吊金:銅合金(C3602BD)付属品キー2本質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠 同一キー NO2200
(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
ダイヤル南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
シリンダー南京錠 同一キー
ツチノ(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5個)当日出荷真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質真鍮キー数3
南京錠
栃木屋¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-3
YCMコンパス(ワイシーエム)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷寸法(mm)100x54x10質量(g)34機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
検流計
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個当日出荷増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度その他過負荷保護装置付き種別(増幅器付き) GM-6000寸法(mm)110×127×130質量(g)約590電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)フルスケール±50μA(センター0)