カテゴリ

  • バイク純正部品(820)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
  • メカニカル部品(402)
  • 自動車純正部品(321)
  • 油圧機器・油圧ホース(279)
  • 制御機器(207)
  • トラック純正部品(131)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 農業機械(89)
  • 測定用品(48)
  • 空調・電設資材(46)
  • バイク部品(44)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(36)
  • オフィス家具(35)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 家電(24)
  • 安全用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 機構部品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 電動工具(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 電気材料(11)
  • 防犯用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 防災用品(9)
  • 住設機器(9)
  • テープ(8)
  • 医療(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 照明(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「c-800」の検索結果

関連キーワード
3,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応) 岩谷産業ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応)岩谷産業
2,998税込3,298
1個
欠品中
ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径3M(スリーエム)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(400枚)
当日出荷から5日以内出荷
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
分別クリアケース 明邦化学分別クリアケース明邦化学(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
クリア仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネート材質(止具)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応材質(仕切板)ポリプロピレン
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(赤)デンカエレクトロン(21件のレビュー)
25,980税込28,578
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から69日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
スーパークリップクリア オートスーパークリップクリアオート
729税込802
1箱(100個)
当日出荷
ステンレスのクリップです。 小さくてもしっかり、強く止まります。 金属センサーに感知されます。
用途書類や伝票の整理に最適です。材質ステンレスシルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
939税込1,033
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラー収縮チューブ(黄) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(黄)デンカエレクトロン(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
ジョイント オイルストレイナー 55201GC8000 ホンダジョイント オイルストレイナー 55201GC8000ホンダ(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番55201-GC8-000
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
5,498税込6,048
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
33,000税込36,300
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
(G305)フィルタ ユニット キット スバル(G305)フィルタ ユニット キットスバル(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイセグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ)セキセイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1冊
当日出荷
カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。
厚さ(mm)1タイプヨコ入れ寸法(縦×横)(mm)317×259
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
ダストシール 90754GC8005 ホンダダストシール 90754GC8005ホンダ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90754-GC8-003
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
37,090税込40,799
1個
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(青)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング コネクティングロ 91102GC8004 ホンダベアリング コネクティングロ 91102GC8004ホンダ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91102-gc8-004
KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ恵安(KEIAN)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【コンパクトデジタルカメラ】3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書対応OSWindows 11/10/MAC機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度バッテリーリチウムイオンバッテリー保証期間1年間フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFFホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯露出補正±3.0EVISO感度設定オート/100/200/400デジタルズーム8倍デジタルズームインターフェイスUSB2.0モニタ2.7インチTFT記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨)静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素)動作温度範囲(℃)0-40イメージセンサーCMOS Sensor
炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式 新富士バーナー炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式新富士バーナー
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)点火方式圧電RoHS指令(10物質対応)対応
紙スーパークリップ オート紙スーパークリップオート(5件のレビュー)
859税込945
1箱(110個)
当日出荷
綴じ枚数コピー用紙10枚 紙の含有量51%以上だから紙として分類できます
材質紙51%、PP樹脂49%綴じ枚数10枚クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm繰り返し・詰め替え対応
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
SPRING, CLUTCH ホンダSPRING, CLUTCHホンダ
509税込560
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カラースチールシェルフ ラック アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ラックアイリスオーヤマ
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
【幅80cm×奥行30cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。
材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装高さ(mm)1618(アジャスター装着時)奥行(mm)300間口(mm)800本体質量(g)11500棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)75
(54613)ブッシュ,リア スタビライザー ニッサン(54613)ブッシュ,リア スタビライザーニッサン(2件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1箱(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
PACKING SET ホンダPACKING SETホンダ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム部品 バンドソー RB18 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB18新ダイワ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
緊急避難セット 角利(角利産業)緊急避難セット角利(角利産業)
6,498税込7,148
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
いつでも持ち出せる場所で保管できるA4ファイルサイズのBOX入。 玄関や本棚などいつでも持ち出せるわかりやすい場所で保管できます。
寸法(mm)(非常持出袋)幅390×高さ465
FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH タニタFC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWHタニタ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
アルコール検知器 ALBLO FC800WH タニタアルコール検知器 ALBLO FC800WHタニタ
16,980税込18,678
1台
14日以内出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本測定範囲(mg/L)0.00~0.25本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」検知時間(秒)約15サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50枚)
当日出荷
均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
ミディースクレーパー ノガミディースクレーパーノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個トラスコ品番111-2988質量(g)33
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら