カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,695)
  • 制御機器(1,573)
  • 自動車純正部品(1,512)
  • 農業機械(1,341)
  • トラック純正部品(1,218)
  • メカニカル部品(1,004)
  • バイク部品(805)
  • パソコン/周辺機器(732)
  • 切削工具(638)
  • 機構部品(535)
  • バイク純正部品(451)
  • 油圧機器・油圧ホース(435)
  • 電気材料(277)
  • 空調・照明・電設資材(221)
  • 物流用品(214)
  • 測定用品(209)
  • 作業工具(208)
  • 科学研究・開発用品(201)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 自動車補修部品(156)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • ねじ・ボルト・釘(99)
  • オフィス家具(90)
  • 整備工具・収納(90)
  • 厨房用品(83)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(79)
  • 建築金物(78)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 電動工具(73)
  • 研磨材(69)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 保管用品(56)
  • 日用品(51)
  • 作業服(44)
  • 事務用品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • 防犯用品(41)
  • 医療(40)
  • 家電(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • カー用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • 安全用品(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 溶接用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 安全標識(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 縫製用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 洗車・清掃(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 安全保護具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 理美容(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 介護用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 防災用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 塗料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 農具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 空圧工具(5)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • エンジン工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「c14」の検索結果

15,375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    色黒定格12A-250V
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0m 黒 C14/C14 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0m 黒 C14/C14

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • ハーネス ルーム ランプ (C014) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (C014)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(R) (C014) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (C014)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)

    Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare

    Cisco(シスコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A RS PRO

    RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A

    RS PRO
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
    仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレス丸のこ C14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス丸のこ C14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
  • AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ FXC

    AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ

    FXC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル
  • かきかた鉛筆プレーンC014B トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆プレーンC014B

    トンボ鉛筆
    ¥689税込¥758
    1ダース
    4日以内出荷
    製品質量(g)64本体横(mm)8本体縦(mm)175素材木RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応