カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NTツール(3)
- PhytoTechnology Laboratories, LLC(1)
- PROST's(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイゼン(1)
- エスコ(1)
- ニトムズ(1)
- ホンダ(5)
- ミニター(1)
- 不動化学(1)
エコロジープロダクト

スペアテープフローリングクリーナー
ニトムズ(4件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2巻)当日出荷クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。用途フローリング用材質クッション性粘着加工PE備考特殊ミシン目入り巻数25周巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
爽快超厚インソール 女性用
不動化学¥179税込¥1971個6日以内出荷足にやさしい極厚クッション。4D立体構造。サラッとしたメッシュタイプ。超厚クッションで、衝撃を吸収し、足の負担を軽減します。材質表面/ポリエステル 本体/ポリウレタン適合サイズ(cm)22~26
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個(1kg)5日以内出荷から7日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら