カテゴリ
- 農業機械(215)
- 電気材料(87)
- メカニカル部品(84)
- 制御機器(59)
- パソコン/周辺機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 切削工具(24)
- 自動車純正部品(19)
- 自動車補修部品(15)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(11)
- 清掃用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(5)
- BIGM(丸山製作所)(215)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- IKO(日本トムソン)(10)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- RS PRO(16)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(14)
- アメリカン電機(34)
- イスカル(15)
- エスコ(7)
- ケルヒャー(9)
- サンワサプライ(13)
- ラリタン(27)
- 三木プーリ(17)
- 三桂製作所(6)
- 明工社(38)
- 酒井製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V
エイム電子¥6,398~税込¥7,038~1本(3m)ほか6日以内出荷抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得色黒使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など色ブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き
IEC C-13+C-19 コンセントバー
アメリカン電機¥38,980税込¥42,8781セット31日以内出荷30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1170タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12個口コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
保持 クリップ C19/C20
BULGIN¥4,798税込¥5,2781個11日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:固定クリップ 適合製品:IEC インレット:PX0596+PX0599 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 材質:ステンレススチールアズワン品番65-1400-26
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
電源コード
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
電源コード
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色黒RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら