カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(244)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • バイク純正部品(54)
  • 農業機械(47)
  • 測定用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • メカニカル部品(24)
  • 切削工具(12)
  • 電動工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2600」の検索結果

関連キーワード
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 ディスクグラインダ G10ST HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10STHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリングBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
リコイルスタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)リコイルスタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
規格2~10フクム図解NoKC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.17、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BC203L エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.1、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1など
パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)廣杉計器
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
部品 オービタルサンダ FSV10SA HiKOKI(ハイコーキ)部品 オービタルサンダ FSV10SAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE HiKOKI(ハイコーキ)部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VEHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 高速切断機 CC14SF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高速切断機 CC14SFHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)185質量(g/m)ホース:1300金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン)首振りLEDライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
LED寿命は約50,000時間IP65レベル防水防塵最大光強度2500cd落下試験1mボタン長押しでUVモードへ切り替えボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズスマートボタンの色で残量が分かる。
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池保証期間購入から1年間点灯方式ON/OFFフックありバッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式使用場所屋内外LED寿命(時間)約50000マグネット明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED落下耐久(m)1
WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ 塚本無線WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ塚本無線
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
WIFI 500万画素 IPネットワークカメラWi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます
用途MicroSDカード映像の閲覧について本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。・閲覧可能な方法カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧・ご注意事項MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVRその他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12mホワイト質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)材質(ケース)ダイキャスト合金解像度2880×1620画素数500万画素画角【水平】88°
業務用HD内視鏡カメラ HANMATEK業務用HD内視鏡カメラHANMATEK
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
見えない奥まで、確実に!プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラUSB Type-C充電対応大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能焦点範囲2~10cm1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計防水規格IP67画像倍率1.0x-1.5x-2.0x1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載コンパクトで持ち運び簡単手持ち/設置どちらも対応可
用途手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!USB Type-C充電対応大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能焦点範囲2~10cm1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計防水規格IP67画像倍率1.0x-1.5x-2.0x1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載コンパクトで持ち運び簡単手持ち/設置どちらも対応可質量(g)580径(Φmm)【カメラ】8ケーブル長(m)5表示【回転(°)】180対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ防水保護等級IP67
パスカラート PA0712(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド Canonラップアラウンドテープ搬送補助ガイドCanon
899税込989
1個
当日出荷
キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り。キヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り(5064C001)をMk2600/Mk1500で使用する際に、装着が必要な搬送補助ガイドです。Mk2600/Mk1500でラップアラウンドテープ(3476A075)を使用する際には、旧搬送補助ガイド(3471A032)をご使用ください。
対応機種Mk2600、Mk1500テープキヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り(5064C001)
パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
部品 産業用集じん機 RG70S2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 産業用集じん機 RG70S2HiKOKI(ハイコーキ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
パスカラート PA2108(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)22.2ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)ロープアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格7~9フクム部品名称ロープアセンブリ図解NoBC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TC206 リコイルスタータ部品_No.6、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.22、KC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.6、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.22、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC232 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモードサーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
油圧ホース KA04 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA04 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)【ホース】90ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら