カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • メカニカル部品(8)
  • 家電(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「c6191」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショーケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    ショーケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,549税込¥2,804
    1個
    当日出荷
    既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
    用途各種冷蔵ショーケース付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 6.19kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 6.19kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥489税込¥538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.19kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール 協育歯車

    ホイール

    協育歯車
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 CAC702

    協育歯車
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール形状1Bモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.8 CAC702

    協育歯車
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
  • ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1.5 CAC702

    協育歯車
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別ウォームホイールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
  • ウォームホイール G1.5A 協育歯車

    ウォームホイール G1.5A

    協育歯車
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821材質C6191BEアルミニウム青銅形状1B歯数20全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8モジュール1.5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径20Φmm

    ノーブランド
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径32Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径32Φmm

    ノーブランド
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径26Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径26Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.32調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径36Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径36Φmm

    ノーブランド
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径85Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径85Φmm

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径60Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径60Φmm

    ノーブランド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径55Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径55Φmm

    ノーブランド
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径42Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径42Φmm

    ノーブランド
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径110Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径110Φmm

    ノーブランド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径75Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径75Φmm

    ノーブランド
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径65Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径65Φmm

    ノーブランド
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径46Φmm

    ノーブランド
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径45Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径45Φmm

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径100Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径100Φmm

    ノーブランド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径95Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径95Φmm

    ノーブランド
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径34Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径34Φmm

    ノーブランド
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径28Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径28Φmm

    ノーブランド
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径70Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径70Φmm

    ノーブランド
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径50Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径50Φmm

    ノーブランド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径38Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径38Φmm

    ノーブランド
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径40Φmm

    ノーブランド
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.48調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径30Φmm

    ノーブランド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.36調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • PANEL,FEND.*PB-3C    61101191830ZC ホンダ

    PANEL,FEND.*PB-3C 61101191830ZC

    ホンダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 4.8V。セルの数 = 4。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
    RoHS指令(10物質対応)対応