カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「ca2-100z-ps」の検索結果

CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
CA2Y Series(CA2Y100Z)
SMC¥1,898税込¥2,0881個19日以内出荷付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W
SMC¥799~税込¥879~1個50日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)