カテゴリ

  • 農業・園芸資材(2)
    • 忌避剤(2)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 2液タイプ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「ca290」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン

    凹凸面の接着補修用 ハイクイック

    セメダイン(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
    用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    USBAをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    色ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム

    フォーカス F-22 ネイビー

    弘進ゴム
    ¥7,798税込¥8,578
    1足
    6日以内出荷
    山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
    形状ハイカット色ネイビー種類スパイク長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
  • (91112)ガーニツシユ,トランク スバル

    (91112)ガーニツシユ,トランク

    スバル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH AY TRUNK スバル

    GARNISH AY TRUNK

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (94267)アーム レスト,フロント ドア レフト スバル

    (94267)アーム レスト,フロント ドア レフト

    スバル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (94243)トリム パネル,フロント ドア アツパ レフト スバル

    (94243)トリム パネル,フロント ドア アツパ レフト

    スバル
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • GARNISH AY TRUNK スバル

    GARNISH AY TRUNK

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (91112)ガーニツシユ,トランク スバル

    (91112)ガーニツシユ,トランク

    スバル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
  • トメネジ(ロッカクアナ) 8X8 290CA0808 Kawasaki

    トメネジ(ロッカクアナ) 8X8 290CA0808

    Kawasaki
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番290CA0808代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • (I/X)トメネジ(ロッカクアナ) 8X12 290CA0812 Kawasaki

    (I/X)トメネジ(ロッカクアナ) 8X12 290CA0812

    Kawasaki
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EJ650A8F
  • 熊よけスプレー グリーンクロス

    熊よけスプレー

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1本
    取扱停止中
    熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
    用途熊よけ対策用品として。対象動物熊
  • 熊スプレー ホルスター ジェイウィン(J win)

    熊スプレー ホルスター

    ジェイウィン(J win)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
    用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。色ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無無
  • CA Series(CA2B50) SMC

    CA Series(CA2B50)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CA Series(CA2T40) SMC

    CA Series(CA2T40)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CA Series(CA2D100) SMC

    CA Series(CA2D100)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • (CA01)ベアリング、テーパー MAZDA(マツダ)

    (CA01)ベアリング、テーパー

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (CA17) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (CA17)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CA Series(CA2T63) SMC

    CA Series(CA2T63)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • CA Series(CA2B80) SMC

    CA Series(CA2B80)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CA Series(CA2T100) SMC

    CA Series(CA2T100)

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CA Series(CA2C80) SMC

    CA Series(CA2C80)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ca-90特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90