カテゴリ
- パソコン/周辺機器(455)
- 画像/映像制作ソフト(37)
- マウス(13)
- 事務用品(52)
- 専門書(34)
- コンピュータ/IT(3)
- 制御機器(350)
- 受動部品(25)
- 能動部品(109)
- 物流用品(17)
- サイドハンドル式(1)
- 自動車純正部品(101)
- マツダ純正品番先頭08(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
- プリンター(7)
- バイク純正部品(1,996)
- バイク部品(256)
- 学童・教育用品(239)
- 電気材料(101)
- メカニカル部品(95)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- トラック純正部品(79)
- 科学研究・開発用品(70)
- 測定用品(66)
- 自転車部品(63)
- 溶接用品(57)
- カー用品(50)
- 家電(46)
- 店舗什器・備品(41)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- オフィス家具(29)
- 農業機械(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 建材・エクステリア(21)
- 切削工具(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- バッテリー・電装(17)
- 卓上消耗品(11)
- 作業工具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 機構部品(7)
- 研磨材(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- ヘルスケア(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 医療(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 電動工具(3)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エクスナレッジ(10)
- ダイテック(1)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- フォトロン(9)
- ピカコーポレイション(1)
- エレコム(38)
- 日刊工業新聞社(5)
- エーティ(2)
- 3Dコネクション(9)
- 共立出版(2)
- Altrider (アルトライダー)(157)
- PISCO(ピスコ)(83)
- RS PRO(90)
- SKF(日本エスケイエフ)(51)
- SPARKFUN(198)
- StarTech.com(62)
- ホンダ(2,040)
- メディアカバーマーケット(139)
- 三菱ふそう(79)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cad」の検索結果
商品豆知識

汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17
ダイテック¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種色任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度対応OSWindows 11、Windows 10(64ビット版)機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
7日でおぼえるJw_cad
エクスナレッジ¥3,200税込¥3,5201冊当日出荷基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二初版年月2017/07/01
折りたたみ式台車CAD型
ピカコーポレイション¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
WINSTAR CAD Ver.16
エーティ¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD対応OS日本語MS-Windows11/10
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys CA●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 86mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
WINSTAR CAD Ver.16 増設パック
エーティ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD対応OS日本語MS-Windows11/10
制御リレー TeSysシリーズ CAD5
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷取付方式DINレールシリーズCAD5範囲TeSys幅(inch)1.77RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスクリュークランプコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac通常の状態の構成5NO
コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方
CQ出版¥3,600税込¥3,9601冊当日出荷3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー分類専門判型B5ページ数224ジャンル電子通信著者名岩永翔伍初版年月2017/06
Jw_cadで学ぶ建築製図の基本
エクスナレッジ¥3,300税込¥3,6301冊5日以内出荷建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明初版年月2017/07/01
ドリルで学ぶJw_cad 第4版
日経BPマーケティング¥2,800税込¥3,0801冊欠品中フリーウエアとして広く普及する汎用CADソフト「Jw_cad」の操作方法を一から解説。基本操作を300問以上の問題集でマスター。建築・土木から機械まで、すべてのJw_cadユーザーに役立つ1冊。分類建築判型B5ページ数351ジャンル工学/工業著者名水坂寛初版年月2013/12
制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2RoHS指令(10物質対応)対応
CAD/CAMシステムの基礎と実際
共立出版¥3,000税込¥3,3001冊10日以内出荷大学学部生を対象にCAD/CAMに関する基礎技術や構成についてやさしく解説。設計工学をはじめ、情報処理技術や自動機械などの原理的な事項も学べ、各章末に理解度を測る練習問題も掲載した画期的な教科書。分類専門判型A5ページ数196ジャンル機械著者名古川進 向井伸治初版年月2002/09
3次元CADから学ぶ機械設計入門 第2版
森北出版¥3,000税込¥3,3001冊6日以内出荷実際の機械設計は加工法を考慮して行う必要がありますが、加工法まで説明している機械設計の書籍は多くありません。そのため、好評だった第1版に、”加工法”を加えて改定しました。そのほかにも、第1版以降の技術変化に対応した内容に改めて、ボリュームアップしました。第0章 3次元CAD第1章 JIS製図法第2章 公差設計第3章 機械材料第4章 加工法第5章 強度設計第6章 要素設計第7章 信頼性設計付録 工業分野における国際標準化分類専門判型B5ページ数224ジャンル機械著者名賀勢晋司 村岡正一 栗山弘初版年月2009/10
はじめての3次元CAD SolidWorksの基礎
共立出版¥3,300税込¥3,6301冊10日以内出荷一番普及している3次元CAD「SolidWorks」の入門書。初心者を対象に、第一歩のコマンド解説、基本操作からモデリングの進め方、モデルの作成まで、全て2色の図解で丁寧に解説する。分類専門判型B5ページ数222ジャンル機械著者名木村昇初版年月2009/12/01
プリント基板CAD EAGLEでボード作り
CQ出版¥2,500税込¥2,7501冊11日以内出荷EAGLE CADの活用方法を解説。USBオーディオを題材として、プリント基板CADソフトEAGLEの使い方から基板の発注方法まで、高速試作の一部始終を紹介。CD-ROMは館外貸出不可。分類専門判型A5ページ数343ジャンル電子通信著者名渡辺明禎 小林芳直 玉村聡初版年月2013/03
よくわかる3次元CADシステムSOLIDWORKS入門
日刊工業新聞社¥3,200税込¥3,5201冊10日以内出荷視覚的に理解しやすいようにビジュアルを多用、身近なモデルを作成することを通して、操作と機能が学習できるように工夫。分類専門判型B5ページ数255ジャンル機械著者名アドライズ初版年月2016/08/01
3次元CAD・CAE・CAMを活用した創造的な機械設計
日刊工業新聞社¥3,200税込¥3,5201冊10日以内出荷3次元CADを活用して想像的な機械設計について学ぶためのテキスト。3次元CADの操作法の習熟に留まらず、創造的な設計を行うための3次元CADの活用、CAEの活用、そしてCAMの活用までを解説する。1 3次元CAD入門(3次元CADの基本操作:部品作成とアセンブリ ほか)2 3次元CADを活用した創造設計(創造的な設計のプロセス:設計課題「スターリングエンジン」 ほか)3 CAEの活用(COSMOSを使った解析)(構造解析:ブラケットの静解析 ほか)4 CAMの活用と加工(作業を始める前に:SolidCAMによる操作 ほか)分類専門判型B5ページ数255ジャンル機械著者名金沢大学初版年月2009/08
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5色ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10
信越化学工業¥44,980~税込¥49,478~1箱(2枚)ほか13日以内出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし
BenQ(ベンキュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷制作に信頼の色を。ピッチ(mm)画像:0.155表面処理Nano Matte Black (ノングレア)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色応答速度GTG 5ms入力端子【映像】 Thunderbolt 4(90W給電)×1、HDMI 2.0×1 DisplayPort 1.4×1密度163ppi色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400HDR対応HDR10、HLG
CDS型 CADテーブル W1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥97,980税込¥107,7781台25日以内出荷仕様配線取出し口2個幅(mm)1400材質/仕上●本体・脚:スチール塗装仕上●天板最大積載質量(等分布荷重):100kg質量(kg)55色ライトグレー高さ(mm)700奥行(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CDS型 CADテーブル W1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷仕様配線取出し口2個幅(mm)1200材質/仕上●本体・脚:スチール塗装仕上●天板最大積載質量(等分布荷重):100kg質量(kg)48.4色ライトグレー高さ(mm)700奥行(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CDS型 CADテーブル W1000<配送時組立サービス付>
イトーキ¥79,980税込¥87,9781台25日以内出荷仕様配線取出し口2個幅(mm)1000材質/仕上●本体・脚:スチール塗装仕上●天板最大積載質量(等分布荷重):100kg質量(kg)42.2色ライトグレー高さ(mm)700奥行(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デジタルタイマ
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm)
ブロードウォッチ(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
...