カテゴリ
- パソコン/周辺機器(100)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 印刷用紙/インク/印刷機(50)
- 制御機器(48)
- 電気材料(47)
- バイク部品(32)
- 事務用品(23)
- カー用品(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- オフィス家具(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 鈑金・塗装(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Alpha Wire(46)
- EPSON(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- Luci(ルーチ)(5)
- NASTA(ナスタ)(5)
- PISCO(ピスコ)(77)
- PROTECTA(19)
- SMC(11)
- StarTech.com(19)
- エレコム(5)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- ニシキ工業(8)
- フォトロン(9)
- ベビーフェイス(10)
- 中川製作所(22)
- 四電工(6)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cad用」の検索結果

マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応
エレコム¥2,198税込¥2,4181個欠品中共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズM質量(g)約87.0※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス分解能600/1200カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110.0×38.0インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個電源供給方式USBバスパワー読取方式光学センサー方式
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応
エレコム(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス無線3ボタンBlueLEDマウス。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約63※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス分解能600/1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約70.5×110.0×38.0、【レシーバー】約15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約321時間連続待機時間約937日電池使用可能期間約632日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙
中川製作所¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4紙厚(μm)100素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
SpaceMouse Compact
3Dコネクション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式
SpaceMouse Pro
3Dコネクション¥49,980税込¥54,9781個当日出荷エンジニアリングのスタンダード SpaceMouse Pro は高度な快適性とプロ向けの機能への簡単なアクセスを実現し、ワークフローをシンプルかつ生産的にします。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 QuickView キー ワンタッチで 12 のビューにアクセスできます。 4 つのキーボードモディファイア Ctrl, Shift, Alt, および Esc キーが使いやすい位置に配置されています。 お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。 オンスクリーンディスプレイ コンピュータ画面上でファンクションキーの割り当てを視覚的に確認できます。仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、ワイヤレスとケーブル 2種類の接続、4つのインテリジェント ファンクション キー、4つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc)、4つのQuickViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計15個のプログラム可能なキー、オンスクリーンディスプレイ色ブラック
プロフェッショナル専用仕様(3DX-700080)CADMOUSEPR
3Dコネクション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷CADプロフェッショナルのための究極のエルゴノミクスマウス CadMouse Proは、業界で高く評価されているデザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した専用マウスです。 優れた人間工学、専用のマウス中央ボタン、高解像度の光学式センサーを備えたこのフルサイズ有線マウスは、非常に快適で正確な操作を提供します。仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー色ブラックセンサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命、5つのボタンをプログラム可能
7日でおぼえるJw_cad
エクスナレッジ¥3,200税込¥3,5201冊当日出荷基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二初版年月2017/07/01
G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス
ロジクール¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート質量(g)85(マウスのみ)ケーブル長(m)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2接続方式有線解像度200~8,000DPI保証期間2年間無償保証ライト種類LIGHTSYNC RGBライトボタン数6ボタンプロセッサーマイクロ:32ビットARMRoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)
アサヒ(紙)(13件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(2本)3日以内出荷インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。1巻長さ(m)45白色度(%)83±2紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷から7日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
マスプロ電工¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器
マスプロ電工(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用コンパクト人間工学マウス(3DX-700081)
3Dコネクション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷コンパクトなフォームファクターでハイレベルなパフォーマンス CadMouse Compactは、手の大きさやグリップのタイプに合わせてコンパクトなフォームファクターを好む、デザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した究極の有線マウスです。 洗練された精密技術をコンパクトなボディに凝縮しており、頻繁に環境を変え、より速く、より機敏な動きを必要とする人に最適です。仕様7ボタン(5つのプログラム可能)、コンパクト エルゴノミックシェイプと専用の中央マウスボタン、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2無線通信方式ユニバーサルレシーバー・Bluetoothボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命
折りたたみ式台車CAD型
ピカコーポレイション¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ロジクール マラソン マウス M705m
ロジクール(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)色チャコール質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙
中川製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。長さ(m)30白色度(%)約99紙質フォト光沢紙紙厚(mm)0.189坪量(g/m2)155紙厚(μm)189素材光沢RoHS指令(10物質対応)対応
ロックストッパー(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17
ダイテック¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種色任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度対応OSWindows 11、Windows 10(64ビット版)機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方
CQ出版¥3,600税込¥3,9601冊当日出荷3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー分類専門判型B5ページ数224ジャンル電子通信著者名岩永翔伍初版年月2017/06
Jw_cadで学ぶ建築製図の基本
エクスナレッジ¥3,300税込¥3,6301冊5日以内出荷建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明初版年月2017/07/01
WINSTAR CAD Ver.16
エーティ¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD対応OS日本語MS-Windows11/10
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys CA●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 86mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
WINSTAR CAD Ver.16 増設パック
エーティ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD対応OS日本語MS-Windows11/10
制御リレー TeSysシリーズ CAD5
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷取付方式DINレールシリーズCAD5範囲TeSys幅(inch)1.77RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスクリュークランプコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac通常の状態の構成5NO
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5色ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
ドリルで学ぶJw_cad 第4版
日経BPマーケティング¥2,800税込¥3,0801冊欠品中フリーウエアとして広く普及する汎用CADソフト「Jw_cad」の操作方法を一から解説。基本操作を300問以上の問題集でマスター。建築・土木から機械まで、すべてのJw_cadユーザーに役立つ1冊。分類建築判型B5ページ数351ジャンル工学/工業著者名水坂寛初版年月2013/12
3次元CADから学ぶ機械設計入門 第2版
森北出版¥3,000税込¥3,3001冊6日以内出荷実際の機械設計は加工法を考慮して行う必要がありますが、加工法まで説明している機械設計の書籍は多くありません。そのため、好評だった第1版に、”加工法”を加えて改定しました。そのほかにも、第1版以降の技術変化に対応した内容に改めて、ボリュームアップしました。第0章 3次元CAD第1章 JIS製図法第2章 公差設計第3章 機械材料第4章 加工法第5章 強度設計第6章 要素設計第7章 信頼性設計付録 工業分野における国際標準化分類専門判型B5ページ数224ジャンル機械著者名賀勢晋司 村岡正一 栗山弘初版年月2009/10
制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2RoHS指令(10物質対応)対応
CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし
BenQ(ベンキュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷制作に信頼の色を。ピッチ(mm)画像:0.155表示色約10.7 億色応答速度GTG 5ms入力端子[映像] Thunderbolt 4(90W給電) x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.4 x 1密度163 ppi光沢Nano Matte Black (ノングレア)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400HDR対応HDR10、HLG
...