カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 日用品(46)
  • 制御機器(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cameo」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    オートブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
    仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
  • クラフトブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個(2本)
    当日出荷
    厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ペンアダプター CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
    セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
  • ロータリーブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ロータリーブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
    寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
  • SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ

    シルエットジャパン
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2ホワイト消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ

    シルエットジャパン
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2マットブラック消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス

    シルエットジャパン
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファプラスは、ご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カメオ5よりも大きなサイズの素材に対応しています。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品15inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.73消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:371×381(台紙あり)、371×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.0×176.4×124.2機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • パンチングツール CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    パンチングツール CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
    寸法(mm)刃出し量:0.8対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
  • カッティングマット CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングマット CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    CAMEO 4 用 カッティングマットです。ブレードとブレードの接点を保護します。
    対応機種CAMEO 4
  • CAMEO 静電マット ブラック シルエットジャパン

    CAMEO 静電マット ブラック

    シルエットジャパン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    ブラック対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
  • CAMEO シリンジフィルター GVS

    CAMEO シリンジフィルター

    GVS
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    用途CAMEO シリンジフィルター直径(mm)膜:30
  • CAMEO 静電マット ホワイト シルエットジャパン

    CAMEO 静電マット ホワイト

    シルエットジャパン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    ホワイト対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
  • Gated-Cameo 635nm 0.8mW for optics Global Laser

    Gated-Cameo 635nm 0.8mW for optics

    Global Laser
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単
    仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345アズワン品番65-7241-87
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • サンライズ SRシールS70 サンライズ

    サンライズ SRシールS70

    サンライズ
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    8日以内出荷
    塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
    危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
  • カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • カッティング用台紙 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
  • カッティング用台紙 強粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 強粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • カッティング用台紙 弱粘着 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の弱粘着24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PRO/粘着力
  • カッティング用台紙 強粘着 12inch シルエットジャパン

    カッティング用台紙 強粘着 12inch

    シルエットジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
    サイズ(inch)12対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2粘着力強粘着繰り返し・詰め替え対応
  • カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO4 PRO粘着力
  • カッティング用台紙 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力標準
  • カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)305×305
  • 転写シート グラフテック(GRAPHTEC)

    転写シート

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
  • カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
  • カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
    寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
  • カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
  • カッティングフィルム マット グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム マット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    つや消しタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
  • カッティングフィルム マット シルエットジャパン

    カッティングフィルム マット

    シルエットジャパン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
  • ステンシルシート 再剥離 グラフテック(GRAPHTEC)

    ステンシルシート 再剥離

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(6枚)ほか
    当日出荷
    繰り返し使えるステンシル用シートです。
    透明
  • GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント

    GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール

    ラムマウント
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
    仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原

    絨毯風プリントラグ カメオ

    萩原(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1枚
    3日以内出荷
    クラシックだけどかわいい。 なめらかなフランネル生地に、小さな模様やかすれ感を細部までプリントで表現した、まるで高級ラグのような一枚。 短毛でお手入れしやすく、洗濯機で洗えるのでいつも清潔にお使いいただけます。 裏面はズレを軽減するすべり止め付き。 ホットカーペット・床暖房に対応しており、オールシーズンで使えるラグです。
    仕様洗濯:ウォッシャブル材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)8対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり
  • パボフレックス PX3202 カメオ 9ヶ取 cotta

    パボフレックス PX3202 カメオ 9ヶ取

    cotta
    5,598税込6,158
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    材質シリコン寸法(mm)300×175容量(mL)42
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
"cameo" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷