カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
    • ハンディプリンター/その他(65)
  • 事務用品(2)
    • ビーポップ(1)
  • 安全標識(1)
    • カッティングシート(1)

「cameo4」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)オートブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)ペンアダプター CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個
当日出荷
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
クラフトブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)クラフトブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個(2本)
当日出荷
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
パンチングツール CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)パンチングツール CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)刃出し量:0.8対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
ロータリーブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)ロータリーブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 12inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)305×305
カッティングマット CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)カッティングマット CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
CAMEO 4 用 カッティングマットです。ブレードとブレードの接点を保護します。
対応機種CAMEO 4
シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパンシルエットカメオ プロ マーク2シルエットジャパン
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
24インチ対応・新機能搭載創作の幅を広げるシルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパンSILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4シルエットジャパン
28,891税込31,780
1台
9日以内出荷
厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 12inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファシルエットジャパン
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2ホワイト消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
カッティングフィルム 基本6色パック グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム 基本6色パックグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/印刷不可使用場所屋内外可
カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 15inchグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
カッティング用台紙 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchX24inchグラフテック(GRAPHTEC)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
転写シート グラフテック(GRAPHTEC)転写シートグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
ピックミーアップ グラフテック(GRAPHTEC)ピックミーアップグラフテック(GRAPHTEC)
699税込769
1個
8日以内出荷
ラインストーンなどの細かいパーツを簡単にピックアップ、配置できます。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
カッティング用台紙 強粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 強粘着 15inchグラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
カッティング用台紙 弱粘着 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 24inchX24inchグラフテック(GRAPHTEC)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の弱粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PRO/粘着力
カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inchグラフテック(GRAPHTEC)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO粘着力
カッティング用台紙 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 15inchグラフテック(GRAPHTEC)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力標準
カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 8inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
カッティングフィルム マット グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム マットグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1本
欠品中
つや消しタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロスグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 8inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
ステンシルシート 再剥離 グラフテック(GRAPHTEC)ステンシルシート 再剥離グラフテック(GRAPHTEC)
699税込769
1個(6枚)ほか
当日出荷
繰り返し使えるステンシル用シートです。
透明
カッティングフィルム マット シルエットジャパンカッティングフィルム マットシルエットジャパン
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロスグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
カッティング用台紙 強粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 強粘着 8inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
ステッカーサンプルパック グラフテック(GRAPHTEC)ステッカーサンプルパックグラフテック(GRAPHTEC)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
6種類のステッカー用メディアセットです。
仕様[接着] 粘着/台紙付きセット内容ステッカーシート(ホワイト) 4枚、ステッカーシート(ゴールド)2枚、ステッカーシート(シルバー)2枚、スクラッチシート(ゴールド)1枚、スクラッチシート(シルバー)1枚、プリント用スクラッチシート1枚、Silhouette Design Store ダウンロードカード (10点)形状シートタイプ寸法(mm)216×279対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ Portrait2/Portrait3印刷一部可使用場所屋内用
カッティングフィルム マット ブラック グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム マット ブラックグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム。
ブラック対応機種CAMEO/ CAMEO 2/ CAMEO 3/ CAMEO 4/ Portrait 2/Portrait3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外可
カッティングフィルム インクジェット用 グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム インクジェット用グラフテック(GRAPHTEC)
699税込769
1個(8枚)
5日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能なカッティングフィルム。
寸法(mm)216×279ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷使用場所屋内
ヒートペン用転写箔 金 シルエットジャパンヒートペン用転写箔 金シルエットジャパン
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。
対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物
蓄光ステッカー グラフテック(GRAPHTEC)蓄光ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個(2枚)
5日以内出荷
蓄光タイプのステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷使用場所屋内
ヒートペン用転写箔 銀 シルエットジャパンヒートペン用転写箔 銀シルエットジャパン
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。
セット内容2本 (76mm×10m)対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物