カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)1.5タイプシングル分岐水栓・MYM社用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)1タイプシングル分岐水栓・タブチ社用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)1タイプシングル分岐水栓・TOTO社用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×120
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)1.5タイプシングル分岐水栓・三栄社用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)0.95タイプシングル分岐水栓・KVK社用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×102×54
食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)1.28タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
食器洗い乾燥機用分岐水栓
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷ナショナル(National)ブランド。質量(kg)0.7タイプ混合分岐壁出し用(26mm・28mm用)食器洗い乾燥機用分岐栓全国内メーカー共通タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×50
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697630-240906-02.jpg)