「cb12va2 部品」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
B222プーリゴム アサダB222プーリゴムアサダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A5 充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
96税込106
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
部品 ロータリバンドソー CB13FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB13FBHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBLHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
欠品中
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mmゲイツ・ユニッタ・アジア
259税込285
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2.5
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
コックASSY. フューエル 16950163035 ホンダコックASSY. フューエル 16950163035ホンダ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
主な適合純正品番16950-163-035
バンドソー BOSCH(ボッシュ)バンドソーBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50回転数(min-1[r.p.m])61~230電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジングハスクバーナ(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途部品の交換に適合品番(本体)125B
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業寸法(mm)500×139×305バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
部品 ブロワ UB1102 マキタ部品 ブロワ UB1102マキタ
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 草刈機 CG25SC HiKOKI(ハイコーキ)部品 草刈機 CG25SCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
電動アッパーUE40C アサダ電動アッパーUE40Cアサダ
379,800税込417,780
1台
当日出荷
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800