カテゴリ
- 安全用品(29)
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「cb3420」の検索結果

コーンバー
ブラスト興業(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか翌々日出荷電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング
ブラスト興業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました。質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)PVC
大リング付コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Wコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
大リング付コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
大リング付コーンバー 2.0m 緑白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色緑白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 青白
ブラスト興業¥4,198~税込¥4,618~1本ほか翌々日出荷本体部分にアルミを使い強度を増したアルミコーンバー。イベント、工事現場とうで活躍質量(kg)0.7色青白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 緑白
ブラスト興業¥4,198~税込¥4,618~1本ほか翌々日出荷本体部分にアルミを使い強度を増したアルミコーンバー。イベント、工事現場とうで活躍質量(kg)0.7色緑白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 赤白
ブラスト興業¥4,198~税込¥4,618~1本ほか翌々日出荷本体部分にアルミを使い強度を増したアルミコーンバー。イベント、工事現場とうで活躍質量(kg)0.7色赤白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Dコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 赤白 大リング付
ブラスト興業¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーより強度があり長持ち。大ワッカの為、掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.7色赤白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Wコーン専用コーンバー 2.0m 緑白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色緑白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 黄黒 PVCリング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました。質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)PVC
LEDコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 緑白 大リング付
ブラスト興業¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーより強度があり長持ち。大ワッカの為、掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.7色緑白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 緑白 PVCリング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました。質量(kg)0.35色緑白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)PVC
LEDコーン専用コーンバー 2.0m 緑白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色緑白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Dコーン専用コーンバー 2.0m 緑白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色緑白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 青白 大リング付
ブラスト興業¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーより強度があり長持ち。大ワッカの為、掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.7色青白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Wコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
LEDコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Dコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
AZコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 赤白 PVCリング付
ブラスト興業¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーに比べ強度があり長持ち。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました質量(kg)0.7色赤白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)PVC
AZコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 緑白 PVCリング付
ブラスト興業¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーに比べ強度があり長持ち。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました質量(kg)0.7色緑白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)PVC
AZコーン専用コーンバー 2.0m 緑白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色緑白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
アルミコーンバー 2.0m 青白 PVCリング付
ブラスト興業¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーに比べ強度があり長持ち。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました質量(kg)0.7色青白材質(本体)アルミニウム長さ(m)2材質(リング)PVC
スライドコーンバー
ブラスト興業(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。材質ABS樹脂長さ(mm)1200~2000質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400V CB1。【LEDランプ】LLD3420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400L CB1。【LEDランプ】LLD3420L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400N CB1。【LEDランプ】LLD3420N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3420N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100中・100中
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白L・100中・100中
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3420L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角L
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420L CB1消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形中角L
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9007。【LEDランプ】LLD3420L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角V
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420V CB1消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3420N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ