カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cb38-6s」の検索結果

低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
CB型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥469税込¥5161箱(5個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から12日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
防爆 ソケット
HAMACO¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金








![38-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920298-180219-02.jpg)