カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)

「cbc500」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(1件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    ズボンにお使いいただけるケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ズボンケーブル単体RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルユースターニケット(CBC-VECOS(R)) 30×500 アズワン

    シングルユースターニケット(CBC-VECOS(R)) 30×500

    アズワン
    ¥12,672税込¥13,939
    1箱(125本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質不織布・エラストマー寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190アズワン品番7-1312-01幅×長さ(mm)30×500
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBU

    onsemi
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応