カテゴリ

  • オフィス家具(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccー19」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    77税込85
    1セット(4個)
    当日出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • イス脚キャップ パイプ用 黒・丸 光

    イス脚キャップ パイプ用 黒・丸

    (56件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    形状材質エラストマー
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • パイプ脚キャップ ツチノ

    パイプ脚キャップ

    ツチノ(2件のレビュー)
    249税込274
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
    形状材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスキャップ 黒丸 WAKI(和気産業)

    イスキャップ 黒丸

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    209税込230
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    丸脚用のイスキャップです。
    用途家具やイス等の脚のキャップにタイプ丸脚用
  • パイプステップ用 キャップ ACE(エース)

    パイプステップ用 キャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途Φ32用材質塩ビ質量(g)19.8
  • パイプキャップ ハイロジック

    パイプキャップ

    ハイロジック(47件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質樹脂形状キャップ
  • イス脚キャップ 茶・角 光

    イス脚キャップ 茶・角

    (10件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    形状材質エラストマー
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(43件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ WAKI(和気産業)

    キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ

    WAKI(和気産業)(23件のレビュー)
    319税込351
    1袋(4個)
    当日出荷
    床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
    用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップにクリアーブラック材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
  • ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

    外山電気(3件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • 避難はしご 東洋防災

    避難はしご

    東洋防災
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    「避難はしご」横型タイプです。
    仕様プレート材質塩ビ板寸法(mm)120×360文字内容避難はしご
  • カラーコーン透明表示カバー TRUSCO

    カラーコーン透明表示カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
    用途カラーコーン用表示カバー。寸法(縦×横)(mm)501×360質量(g)50材質ポリ塩化ビニール(PVC)100品名コーンカバー縦(mm)501横(mm)360
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • ステンレスゴミひろい ギザ付 千吉

    ステンレスゴミひろい ギザ付

    千吉(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立ったまま楽々ゴミ拾いが出来ます。錆びに強いステンレス製です。刃先ギザ刃付です。
    用途石炭や木炭の後始末、ゴミ拾い等の清掃。全長(mm)750幅(mm)20厚さ(mm)1材質(本体)ステンレス
  • カルシウム管 曲管 CCシリーズ アズワン

    カルシウム管 曲管 CCシリーズ

    アズワン
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷
    仕様上部外径/内径(mm):Φ20/Φ16材質硼珪酸ガラス-1上部内径(mm)Φ16.4
  • カラーコーン透明表示カバー 進入禁止 ユタカメイク

    カラーコーン透明表示カバー 進入禁止

    ユタカメイク
    8,798税込9,678
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    文字内容進入禁止トラスコ品番854-7518質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン

    樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー

    アズワン
    3,960税込4,356
    1袋(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • 食器棚 幅59cm キッチンラック キッチン収納 スリム 萩原

    食器棚 幅59cm キッチンラック キッチン収納 スリム

    萩原
    13,980税込15,378
    1台(1台)
    翌々日出荷
    省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、カトラリーなどの小物収納に便利な引き出し。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できる扉付き収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上下ともに可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
    用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇転倒防止ひも付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×43(取手含む)×182
  • マグネットクリーナ VERTEX(バーテックス)

    マグネットクリーナ

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)720~1035質量(kg)1.4全幅(mm)405(吸着部300)キャスター径(Φmm)94吸着量最大0.85kg
  • ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ) コンドーテック

    ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

    コンドーテック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

    TORAY(東レ)
    4,898税込5,388
    1袋(10枚)
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
    用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイト生地組織
  • 薄鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    薄鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
  • 薄鋼用ステンネジ付パイプコン 日本シーム工業

    薄鋼用ステンネジ付パイプコン

    日本シーム工業
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 食器棚 スライド収納 幅89cm キッチンラック キッチン収納 萩原

    食器棚 スライド収納 幅89cm キッチンラック キッチン収納

    萩原(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。6つの収納スペースがあるので収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに扉収納の中は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
    用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇転倒防止ひも付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×43(取手含む)×182
  • 食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原

    食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm

    萩原
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    翌々日出荷
    省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、炊飯器など蒸気の出る家電に最適なスライド収納。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できるワゴン収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上部の扉収納は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
    用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇転倒防止ひも付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×43(取手含む)×182
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定
  • ハンマーホルダー エスコ

    ハンマーホルダー

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ハンマーの動きを減らすホルダー形状
    材質羊革寸法(mm)100×60×142(H)ベルト通し幅(mm)70
  • 19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
  • 薄鋼用裸ステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    薄鋼用裸ステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 薄鋼用裸フレキネジ付パイコン 日本シーム工業

    薄鋼用裸フレキネジ付パイコン

    日本シーム工業
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ

    充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19

    オグラ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
  • 薄鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。