カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
- 制御機器(242)
- パソコン/周辺機器(121)
- メカニカル部品(68)
- 電気材料(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 学童・教育用品(13)
- 測定用品(10)
- トラック純正部品(10)
- 家電(7)
- バイク部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 機構部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- カー用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- CKD(8)
- KEMET(6)
- omron(オムロン)(5)
- RS PRO(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(388)
- SPARKFUN(11)
- TP-LINK(6)
- サンワサプライ(35)
- ダイヤトレンド(97)
- ワゴジャパン(12)
- 三菱ふそう(14)
- 三菱電機(133)
- 三菱電機エンジニアリング(38)
- 倉茂電工(5)
- 工進(18)
- 東洋技研(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cc link」の検索結果

CC-Linkケーブル
倉茂電工¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
CC-LinKケーブル
JMACS(日本電線工業)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から10日以内出荷UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台欠品中質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR
東洋技研¥42,980税込¥47,2781個当日出荷横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
CC-LinK可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥139,800税込¥153,7801本9日以内出荷シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個欠品中入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
CC-Linkケ-ブル(リスティング規格)
倉茂電工¥84,980税込¥93,4781巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ20AWG×3適合規格UL 444(CM)、CSA C22.2 NO.214(CM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)発泡ポリエチレン概算質量(kg/km)75絶縁体外径(mm)約2.36シース外径(Φmm)約7.6定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット
三菱電機¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
CC-Link IE TSNネットワークユニット
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個欠品中仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット
三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
CC-Link接続用プラグ
3M(スリーエム)¥699税込¥7691個当日出荷形状ストレート色ボディ/黒カバー/赤種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)結線方法圧着
CC-Link IEコントローラネットワークユニット
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台当日出荷質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個欠品中用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色茶RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色橙導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台欠品中質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台欠品中適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
CC-Link リンクコネクタ専用工具
ユーボン¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
ダイヤトレンド¥3,680~税込¥4,048~1本当日出荷から4日以内出荷CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル
三菱電機エンジニアリング¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
三菱電機エンジニアリング¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
ウェイングインジケータ(CC-Link専用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。トラスコ品番855-8523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から77日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)
倉茂電工¥159,800税込¥175,7801巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル概算質量(kg/km)145シース色ブラウンシース外径(Φmm)約12定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
A&D(エー・アンド・デイ)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷AD-4402用CC-Linkインターフェイス適合機種AD-4402(D)RoHS指令(10物質対応)対応
...