カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cc01sc」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック CIOディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラックCIO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック CIOディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラックCIO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック CIOディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ブラック CIOディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
タッチボタン付きディスプレイシリコンケーブル ホワイト CIOタッチボタン付きディスプレイシリコンケーブル ホワイトCIO
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
タッチボタン付きディスプレイシリコンケーブル ブラック CIOタッチボタン付きディスプレイシリコンケーブル ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
ディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト CIOディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイトCIO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト CIOディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイトCIO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
タッチボタン付きディスプレイシリコンケーブル パープル CIOタッチボタン付きディスプレイシリコンケーブル パープルCIO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
ディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ホワイト CIOディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ホワイトCIO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト CIOディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイトCIO
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器付属品デジタル信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
ファイバセンサ リンクケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバセンサ リンクケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様リンクケーブル
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器種別【Modbus/TCP】Modbus/TCP スレーブ機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台出力点数16点分類小規模IoT応答時間OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下) 両方ともデジタル信号変換器(モジュール)の応答時間は含みません。ケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204ネットワークタイプ[CC-Link IE TSN」対応、[CC-Link IEフィールドネットワーク]対応、[CC-Link IEフィールドネットワークBasic」対応、[SLMP (汎用Ethernet)]対応、[Modbus/TCP]対応通信速度【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】100Mbps、【CC-Link IEフィールドネットワーク】100Mbps、【SLMP】100Mbps、【CC-Link IE TSN】1Gbps・100Mbps、【Modbus/TCP】100Mbps・10Mbps外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.12A、[デジタル信号変換器]デジタル信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるデジタル信号変換器のマニュアルにてご確認ください。出力形式シンクタイプ接続対象【デジタル信号変換器】FA-TH16YRAB20SL・FA-TH16YSR11S・FA-TH16YSR20S・FA-TH16YSR21S・FA-TH16YTL11S・FA-TH16YTL21S・FA-TH16YTR20S・FA-TH16Y2TR20・FA-TH16YTH11S・FA1-TH16Y2RA20S1E・FA1-TH16Y1SR20S1E・FA1-TH16Y1TR20S1E・FA1-TH16Y2SC20S1E、【上位機器】MELSEC iQ-Rシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)、MELSEC iQ-Fシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC-Qシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP),MELSEC-Lシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)トポロジー【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】スター接続、【CC-Link IEフィールドネットワーク】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、【SLMP】スター接続、【CC-Link IE TSN】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在、【Modbus/TCP】スター接続局種別【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモート局、【SLMP】サーバ
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
13,980税込15,378
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】18構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】3.7、【(AC-3) 380-440V】7.5
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
可動接続ケーブル オリエンタルモーター可動接続ケーブルオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷から9日以内出荷