カテゴリ
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷から11日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)電池寿命(通常使用で約)約5年位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CD-Pシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷から11日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)電池寿命(通常使用で約)約5年位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ校正証明書一般校正(中国語)
【校正】クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67サービス分類校正
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥959税込¥1,0551本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY】。★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカー。HT-S2000。★デジタルカメラ。α7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IV。α7S III (ILCE-7SM3)。α1 (ILCE-1)。★ビデオカメラ。HXR-NX5R。HXR-NX100。★チューナー。DST-SHV1。★プロジェクター。LSPX-A1。LSPX-P1。MP-CD1。VPL-AW15。VPL-BW120S。VPL-HW10。VPL-HW15。VPL-HW20。VPL-HW30ES。VPL-HW35ES。VPL-HW50ES。VPL-HW55ES。VPL-HW60。VPL-VW200。VPL-VW50。VPL-VW60。VPL-VW80。VPL-VW85。VPL-VW90ES。VPL-VW95ES。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BDZ-FBT1000。BDZ-FBT2000。BDZ-FBT2100。BDZ-FBT2200。BDZ-FBT3000。BDZ-FBT4000。BDZ-FBT4100。BDZ-FBT4200。BDZ-FBT6100。BDZ-FBW1000。BDZ-FBW1100。BDZ-FBW2000。BDZ-FBW2100。BDZ-FBW2200。BDZ-FT1000。BDZ-FT2000。BDZ-FT3000。BDZ-FW1000。BDZ-FW2000。BDZ-FW500。BDZ-ZT1000。BDZ-ZT1500。BDZ-ZT1700。BDZ-ZT1800。BDZ-ZT2000。BDZ-ZT2500。BDZ-ZT2800。BDZ-ZT3500。BDZ-ZW1000。BDZ-ZW1500。BDZ-ZW1700。BDZ-ZW1800。BDZ-ZW2500。BDZ-ZW2700。BDZ-ZW2800。BDZ-ZW500。BDZ-ZW550。UBP-X700。UBP-X800。UBP-X800M2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら