カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdg1ba20-50」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-50AZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDG1BA20-5) SMCCD Series(CDG1BA20-5)SMC
8,398税込9,238
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1BA20-30+50Z) SMCCD Series(CDG1BA20-30+50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA20-12+50Z) SMCCD Series(CDG1BA20-12+50Z)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)12ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA50-20+40Z) SMCCD Series(CDG1BA50-20+40Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)40
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50KZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50KZ)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ