カテゴリ
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cdm-7000」の検索結果

デジタルマルチメータ
カスタム¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から22日以内出荷作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■【Priport Priport VTシリーズ】Priport VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7850/CP7880■ミノルタ■CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■【コスモエース】7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-A3 II、【エディシス】 CP-A3、【ミノルタ】 CDマスターCDM-A3DX、【ホリイ】 コスモエース7000タイプA3