カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(353)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50AZ)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50Z
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50AZ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50JZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50AJZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50AFZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDM2B32-50+70Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)70
CD Series(CDM2B32-50+30Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)30
CD Series(CDM2B32-50+65Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)65
CD Series(CDM2B32-50+25Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2B32-50+50AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B32-50+25AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2B32-50+200Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)200
CD Series(CDM2B32-50+80Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)80
CD Series(CDM2B32-50+75Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B32-50+10Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)10
CD Series(CDM2B32-50+20Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B32-50+250Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)250
CD Series(CDM2B32-50+125Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
CD Series(CDM2B32-50+60Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)60
CD Series(CDM2B32-50+175Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)175
CD Series(CDM2B32-50+150Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2B32-50+100Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B32-50+60AZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)60
CD Series(CDM2B32-50+50Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B32-50+150AZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50KZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個27日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)
SMC¥5,697~税込¥6,267~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-500Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-500AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)
SMC¥7,524~税込¥8,276~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)
SMC¥6,039~税込¥6,643~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-502Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)502形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-501Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)501形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら