カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • CD-RW(2)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
速度
4倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdrw」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コック CDRW用 ADVANTEC

    コック CDRW用

    ADVANTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    凍結乾燥器用別売品。フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック
    仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-62
  • データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル
    カラーミックス
    ホワイト

    データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1パック(1枚)ほか
    当日出荷
    低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速フォーマット形式アンフォーマット
  • キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚 YAMAZEN(山善)

    キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm※引き出し側板高さ4.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き※左から開け右から閉める必要があります。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
    用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)25耐荷重(kg)天板30、引き出し7、棚1枚あたり15、全体82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
  • 音楽専用CD-RWメディア 80分 1枚ケース入り マクセル

    音楽専用CD-RWメディア 80分 1枚ケース入り

    マクセル
    ¥919税込¥1,011
    1台
    翌日出荷
  • キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット YAMAZEN(山善)

    キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット

    YAMAZEN(山善)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【キャビネット】の2点セット。【ゴミ箱上ラック】。ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg。天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり。引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm。引き出し幅:27cm。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり。【キャビネット】。食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。耐荷重:天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
    用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、キャビネット:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
  • キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & キャビネット YAMAZEN(山善)

    キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & キャビネット

    YAMAZEN(山善)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌々日出荷
    並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【スライドラック】と【キャビネット】の2点セット。【スライドラック】。家電を使いやすくする収納ラック。下部には中を隠せる扉収納付き。天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)。スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり。耐荷重: 天板30kg、スライド棚9、可動棚1枚あたり15kg、全体69kg。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。スライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cm。スライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除け付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm。可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり。【キャビネット】。食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。耐荷重: 天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
    用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)スライドラック:23、キャビネット:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライドラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
  • CDラジオ コイズミ(小泉成器)

    CDラジオ

    コイズミ(小泉成器)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
    用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート KBDM PCD Insert-KSDR Wiper ケナメタル

    ミーリングインサート KBDM PCD Insert-KSDR Wiper

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    KBDM用インサート。ワイパー
    形状平行四辺形幅W(mm)9.53長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)0.89
関連キーワード
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr