カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ce05-2a32-17pd-d」の検索結果

CE05シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から102日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ