カテゴリ

  • 制御機器(765)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(244)
  • 油圧機器・油圧ホース(219)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • オフィス家具(157)
  • 電気材料(147)
  • メカニカル部品(136)
  • 測定用品(80)
  • 切削工具(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 自動車純正部品(54)
  • 作業工具(46)
  • 防犯用品(45)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 作業服(39)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • バイク純正部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク部品(20)
  • 手袋(15)
  • 安全保護具(14)
  • 事務用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電動工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 機構部品(10)
  • カー用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業機械(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ce2.0」の検索結果

3,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機
    168税込185
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • CE2アウターニープロテクター FSP

    CE2アウターニープロテクター

    FSP
    8,498税込9,348
    1着
    翌々日出荷から5日以内出荷
    普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。
    仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
  • ステルスフィットニープロテクターCE2 ラフアンドロード

    ステルスフィットニープロテクターCE2

    ラフアンドロード
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    CE2ステルスシルエットでスマート パンツの上から装着しても主張しない、CE2フレックスエアパッドで安全性と快適性。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着では、なにかと窮屈で不便。既存のアウター装着タイプは見た目がスマートではない物がほとんどです。これを解消するべく脱着が容易でアウター装着タイプにしながらステルス、スマートシルエットを両立。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCE2パッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間、高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。
    用途PROTECTOR: CE規格レベル2。※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュブラックサイズFREE
  • ジェットエアステルスニープロテクター CE2 ラフアンドロード

    ジェットエアステルスニープロテクター CE2

    ラフアンドロード
    4,598税込5,058
    1セット
    6日以内出荷
    スマートにパンツの上から装着できるメッシュタイプで通気性抜群!。CEレベル2認証プロテクター内蔵の外付けメッシュニープロテクター。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 。既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。脱着可能なCEレベル2認証プロテクターを装備することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、外側には縦に高輝度反射パイピングを装備し、危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」、あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」と「クール」にプロテクションします。
    ブラックサイズフリー素材ポリエステル
  • ボディープロテクションメッシュベスト CE2 ラフアンドロード

    ボディープロテクションメッシュベスト CE2

    ラフアンドロード
    17,980税込19,778
    1着
    6日以内出荷
    見た目はシンプルでも要所をシッカリ守るボディメッシュベスト。胸部、背中に高い柔軟性と通気性を併せ持つCEレベル2認証プロテクターを標準装備したプロテクションベスト。インナー/アウターのどちらでも着用して違和感のないシンプルなデザインで、近年の酷暑にも対応すべく通気性のよいハニカムメッシュ素材を新規採用。アウター着用時はメッシュ生地がその通気性を発揮し、プロテクションウェアらしい堅牢度が安心感を提供します。インナー着用時はラフアンドロード製アウタージャケットとジョイント可能になるよう、各所ループとオールシーズンファスナーを装備。1年を通して着用可能です。標準装備のCEレベル2認証プロテクターはもちろんのこと、鎖骨・肩甲骨周りにはパンチングウレタンパッド、脇腹にも通気性のあるエアスルーウレタンパッドを内蔵した仕様で、上半身を隈なく守ります。
    ブラック素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
  • SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ

    SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト

    コミネ
    13,980税込15,378
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
    ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
  • SK-847 エニグマCE2バックプロテクター コミネ

    SK-847 エニグマCE2バックプロテクター

    コミネ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ソフトプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
    ブラックサイズフリー素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)285×455×12
  • Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード コミネ

    SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード

    コミネ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
    ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
  • PK-759 CE2プロテクトメッシュパンツ コミネ

    PK-759 CE2プロテクトメッシュパンツ

    コミネ
    12,980税込14,278
    1着
    6日以内出荷から7日以内出荷
    大部分にメッシュを使用した夏用パンツ。走行風を取り込んで走るほどに汗の蒸散効果が向上。ポケットやヒップ、内裾などのストレスのかかる部分にはコットン生地を使用。膝と腰横にはCEレベル2ソフトプロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター。・腰プロテクター : KOMINE SK-813 (CEレベル2 / ソフトプロテクター)。・偽造防止4Dラベル。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高める立体裁断。・プロテクター外入れ式。・CE規格 EN1621-1 レベル2
  • DT044P-CE02 DEUTSCH

    DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト コミネ

    JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト

    コミネ
    13,980税込15,378
    1着
    7日以内出荷
    フルメッシュ仕様で通気性に優れたライディングベスト。CEレベル2のソフトインナープロテクターを胸部と背面に標準装備。アウターとしてはもちろん、インナーとしても使用可能。フードは取り外し可能。
    プロテクターchest・back
  • DT048PA-CE02 DEUTSCH

    DT048PA-CE02

    DEUTSCH
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード コミネ

    SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード

    コミネ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクター。One of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility
    用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPEブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
  • GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ

    GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ

    コミネ
    5,998税込6,598
    1双
    7日以内出荷
    CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・本革使用。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす材質synthetic leather, polyester, goat leatherプロテクターknuckle
  • SK-841 エニグマCE2ニープロテクター コミネ

    SK-841 エニグマCE2ニープロテクター

    コミネ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄の肘・膝用ソフトインナープロテクター。KOMINE製SK-635と同じサイズです
    材質TPEBlackサイズFree
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-830 エルゴノミックエアーCE2チェストガード コミネ

    SK-830 エルゴノミックエアーCE2チェストガード

    コミネ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備える完全新設計のCE規格レベル2の胸部ソフトプロテクター。コミネ製ジャケットの胸部プロテクターと差し替えて装着するインナープロテクタ
    用途CE規格 EN1621-3 レベル2材質TPEイエロー
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    質量(g)20材質(軸)PP樹脂線幅(mm)1.8~2.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
  • SK-831 エルゴノミックエアーCE2チェストガードマルチ コミネ

    SK-831 エルゴノミックエアーCE2チェストガードマルチ

    コミネ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    SK-830を他社製ジャケットにも装着可能にした派生モデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
    用途・CE規格 EN1621-3 レベル2材質TPE・polyester・nylon・copperイエロー
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A270

    TELEMECANIQUE SENSORS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRV081ステルスCE2エルボー RSタイチ

    TRV081ステルスCE2エルボー

    RSタイチ
    5,198税込5,718
    1セット
    8日以内出荷
    世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵するインナータイプのエルボーガード。
    用途肘用プロテクター材質プロテクター部:ポリウレタン100% カバー部:ポリエステル82%、ポリウレタン18%質量(kg)梱包:0.354BLACKサイズ(cm)23~29(肘周り)長さ(cm)21
  • SK-842 エニグマCE2サイドウエストプロテクター コミネ

    SK-842 エニグマCE2サイドウエストプロテクター

    コミネ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトインナープロテクター。KOMINE製ジーンズの腰横に装着可能。
    材質TPEBlackサイズFree
  • SK-845 エニグマCE2エアスルーエルボーガード コミネ

    SK-845 エニグマCE2エアスルーエルボーガード

    コミネ
    5,398税込5,938
    1セット
    7日以内出荷
    CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの肘プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、ジャケットの下に装着してもすっきり目立たない薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。
    ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(8色)
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色トラスコ品番435-8708種別中字丸芯質量(g)170線幅(mm)1.8~2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • SK-871 エニグマCE2プロテクトクーリングアームカバー コミネ

    SK-871 エニグマCE2プロテクトクーリングアームカバー

    コミネ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    薄着になりがちな季節に安全性をプラス。接触冷感・抗菌防臭加工を施したさらっとした素材を使用し、暑い日でも快適な着け心地のプロテクター付きアームカバー。CE規格レベル2認証の取り外し可能プロテクターを標準装備。プロテクターを外せばシンプルなアームカバーとしても使用可能。ツーリング時のインナーとしてはもちろん、通勤や街乗りにも最適。
    材質nylon, polyurethaneBlackサイズFreeプロテクターelbow
  • SK-850 エニグマCE2エアスルーチェストガード コミネ

    SK-850 エニグマCE2エアスルーチェストガード

    コミネ
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    欧州CE規格レベル2認証を取得した一体型、ソフトタイプの胸部プロテクター。単体での使用はもちろん、SK-692やSK-822の脊椎プロテクターと接続することでボディプロテクターとしても使用可能。
    用途・胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質TPE・ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン・その他ブラックサイズフリー
  • SK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー コミネ

    SK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー

    コミネ
    19,980税込21,978
    1着
    7日以内出荷
    お手持ちのアウタージャケットの下に着るプロテクションインナーウェア。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを肩、肘、胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。偽造防止4Dラベル
    ブラック素材TPE(サーモプラスチックエラストマー)・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ほか
  • SK-848 エニグマ CE2 エアスルーチェストガードマルチ コミネ

    SK-848 エニグマ CE2 エアスルーチェストガードマルチ

    コミネ
    4,798税込5,278
    1着
    7日以内出荷
    世界最薄のCE レベル2 プロテクションユニットを他社製ジャケットにも装着可能にしたモデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
    ブラックサイズフリー素材TPE・ナイロン・ポリエステル寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)320×285×10
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • スペーサー(エコスペーサー) CE-2000Nシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) CE-2000Nシリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    689税込758
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続子 CE-2 ELPA

    接続子 CE-2

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CE-2
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状差込形
  • Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Min = -55℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーエコクッション TRUSCO

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
...