カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「ce620」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブファイル用背見出し紙 コクヨ

    チューブファイル用背見出し紙

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(20枚)
    当日出荷
    チューブファイル用の替背見出し紙です。タイトル記入やカラー分類シールが貼りやすいように方眼罫が印刷されています。
    セット内容青・緑×10枚、赤・黄×10枚、計20枚材質再生紙
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII sartorius(ザルトリウス)

    【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
  • ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能。ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
    材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C
  • 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤ひょう量皿(mm)182×182表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
  • 電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)

    電子てんびん EntrisⅡ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
    種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
  • 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
  • ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
  • ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
  • ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    22日以内出荷
  • MARK,RR CE*TYPE1*  83801KPJ620ZA ホンダ

    MARK,RR CE*TYPE1* 83801KPJ620ZA

    ホンダ
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレター

    ゼノア
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
  • SK-696 CEボディプロテクションインナーベスト コミネ

    SK-696 CEボディプロテクションインナーベスト

    コミネ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1着
    5日以内出荷
    お手持ちの様々なジャケットに合わせられるインナータイプのボディプロテクターとして好評のSK-620の後継モデル。より身体にフィットする形状の胸部プロテクター、CE規格脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターの一番上には新開発のシェルを採用し、保護範囲を拡大。ハードプロテクターのない部分には3Dメッシュ製のクッションパッドを配置し、動きやすく蒸れにくい構造にしています。
    用途・3Dメッシュ。・コミネCEバック色ブラック
  • (ME620)SPACER 三菱ふそう

    (ME620)SPACER

    三菱ふそう
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
  • (ME620)SPACER 三菱ふそう

    (ME620)SPACER

    三菱ふそう
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
  • (ME620)PIECE,REVER 三菱ふそう

    (ME620)PIECE,REVER

    三菱ふそう
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
  • (ME620)LOCK PIECE 三菱ふそう

    (ME620)LOCK PIECE

    三菱ふそう
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,ACCESSORY L  87512MFE620 ホンダ

    LABEL,ACCESSORY L 87512MFE620

    ホンダ
    ¥609税込¥670
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,ACCESSORY L  87512MEE620 ホンダ

    LABEL,ACCESSORY L 87512MEE620

    ホンダ
    ¥609税込¥670
    1個
    5日以内出荷
  • RR FRAME *NH262M*    50200KCE670ZA ホンダ

    RR FRAME *NH262M* 50200KCE670ZA

    ホンダ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    5日以内出荷
  • RR FRAME *NH262M*    50200KCE650ZA ホンダ

    RR FRAME *NH262M* 50200KCE650ZA

    ホンダ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    5日以内出荷