カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)

「ce770」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)25
  • FRAME BODY COMP    50100KCE770 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100KCE770

    ホンダ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
  • MUFFLER COMP ホンダ

    MUFFLER COMP

    ホンダ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505MCE770 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MCE770

    ホンダ
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,AIR/C CONN ホンダ

    TUBE,AIR/C CONN

    ホンダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • RR FRAME *NH262M*    50200KCE770ZA ホンダ

    RR FRAME *NH262M* 50200KCE770ZA

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME BOD*NH146M*    50100KCE770ZB ホンダ

    FRAME BOD*NH146M* 50100KCE770ZB

    ホンダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME BOD*NH262M*    50100KCE770ZA ホンダ

    FRAME BOD*NH262M* 50100KCE770ZA

    ホンダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
  • RR FRAME *NH146M*    50200KCE770ZB ホンダ

    RR FRAME *NH146M* 50200KCE770ZB

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。 EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。 ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
    用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持質量(kg)0.042消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-32ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200(60Hz)オス形状D-Sub15pin/USBタイプA変換タイプオス - オス
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
    用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE71.. SEAT  77100257010P ホンダ

    CE71.. SEAT 77100257010P

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T50) SMC

    CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T50)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L50) SMC

    CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L50)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T50 SMC

    ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T50

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動