カテゴリ

  • 電気材料(53)
    • 固定用ケーブル(10)
  • 制御機器(294)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • バイク純正部品(177)
  • 作業服(118)
  • 自転車部品(101)
  • 学童・教育用品(101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • オフィス家具(61)
  • メカニカル部品(60)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • バイク部品(38)
  • 自動車純正部品(32)
  • トラック純正部品(31)
  • 物流用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 測定用品(28)
  • 家電(23)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 医療(11)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
シース色
ブランド
フジクラ・ダイヤケーブル・RS PRO・ホンダ・GRACE ENGINEER’S・SPARKFUN・MARWI・KEMET・イトーキ・SKF(日本エスケイエフ)・エレコム・三菱ふそう・OGK KABUTO(オージーケーカブト)・KITO(キトー)・CKD・MAD MAX(マッドマックス)・BELKIN(ベルキン)・SKC(環境測定)・iFace・SHIMANO(シマノ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cee」の検索結果

1,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JQN・IRN・CEE用端具 ナカオ

    JQN・IRN・CEE用端具

    ナカオ
    4,398税込4,838
    1組(4個)
    当日出荷
  • MG SOCKET,CEE 三菱

    MG SOCKET,CEE

    三菱
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    789税込868
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1時間吹きかけ時間:約5秒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音ウォームアップ時間約15秒表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
  • GPSナビウオッチ EXCEEDS ショットナビ

    GPSナビウオッチ EXCEEDS

    ショットナビ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
    仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • 足場台 ヒテンマ ナカオ

    足場台 ヒテンマ

    ナカオ
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。
    仕様折りたたみ式トラスコ品番509-4267種別(手すり)-材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)257天板寸法・奥行(mm)906~1510
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 四脚調整式・天板伸縮式 足場台 飛天馬 ナカオ

    四脚調整式・天板伸縮式 足場台 飛天馬

    ナカオ
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    材質アルミ合金製
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,498税込6,048
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
  • 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
    用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1000回
  • ボックス+カギ付きプレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+カギ付きプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • GCカップリング GC-EEM形 セイサ

    GCカップリング GC-EEM形

    セイサ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
  • 20ネン NX EMMCヨウ '25MAP ALPINE

    20ネン NX EMMCヨウ '25MAP

    ALPINE
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    対応機種EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X8NX/7WNX/7DNX/X8NXF(H0016VA095V/H0016VA095WW)/7DNXF(H0016CA090AA)/7DNXF2(H0016FL000GG/H0016FLOOOSS/H0016FL000AA/H0016FL010GG/H0016FLO10SS/H0016FLO10AA)/NMZL-Y70D(08545-K9129/08545-K9138/08545-F9129LL/08545-F9138-LL]/NMZL-W70D(08545-K9133/08545-K9139)
  • デスクシステム アドバンス P脚左片袖4段引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所)

    デスクシステム アドバンス P脚左片袖4段引出付スタンダード

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
  • クランクシヤフトアセンブリ 7CE-E1400-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフトアセンブリ 7CE-E1400-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RA-11400-00
  • LACE 中間リード1m TOKISTAR

    LACE 中間リード1m

    TOKISTAR
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ除去器 デンオン機器

    はんだ除去器

    デンオン機器
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
    質量(g)420消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式
  • キャブレタアセンブリ 1 7CE-E4101-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャブレタアセンブリ 1 7CE-E4101-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RA-14101-00
  • プロテクタアセンブリ 1CE-E4708-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ 1CE-E4708-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • キャブレタアセンブリ 2 7CE-E4102-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キャブレタアセンブリ 2 7CE-E4102-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7CE-E4101-00
  • 高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ 三菱電機

    高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ

    三菱電機
    999,800税込1,099,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARNESS WIRE   32100MKCEE0 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MKCEE0

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS WIRE   32100KCEE60 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100KCEE60

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • コントロールユニット フロント 38950MKCEE1 ホンダ

    コントロールユニット フロント 38950MKCEE1

    ホンダ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番38950-MKC-EE1主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • UPPER COVER(LABEL   38251MKCEE0 ホンダ

    UPPER COVER(LABEL 38251MKCEE0

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • STEM SUB ASSY,STR    53219KCEE60 ホンダ

    STEM SUB ASSY,STR 53219KCEE60

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • クラリネット用マウスピース D'Addario

    クラリネット用マウスピース

    D'Addario
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    精密加工による高い均質性と深みのあるクラシック向けトーンを備えた Reserve Evolution B♭クラリネット用マウスピースに、大理石調仕上げを施した Marble モデル。EV10 は適度な抵抗感と豊かな響きを両立し、安定したコントロール性を求める奏者に適した設定。・B♭クラリネット用マウスピース(Reserve Evolution シリーズ)。・大理石調 Marble 仕上げ。・深みのあるクラシック向けトーン。・高精度加工による均質なレスポンス。・モデル:EV10。・品名:MCE-EV10-MB Reserve Evolution Clarinet Mouthpiece EV10 Marble。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットマウスピース(B♭)。・JANコード:0046716586476。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (K010M)リヤゲートパネル ニッサン

    (K010M)リヤゲートパネル

    ニッサン
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
  • エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,698税込4,068
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
  • 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外手すり両端エンドバー TOTO

    屋外手すり両端エンドバー

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス+軟質樹脂握り径(Φmm)34
  • CABLE COMP A,THRO ホンダ

    CABLE COMP A,THRO

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • METER COMP   37130MKCEE1 ホンダ

    METER COMP 37130MKCEE1

    ホンダ
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...
固定用ケーブルカテゴリ