カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
「cf-fv5」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5サイズ14インチ(2160×1440)取付方式両面テープ/スライド式タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応(180度)反射防止対応ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-FV1 / CF-FV3 / CF-FV4 / CF-FV5 14インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5 / CF-FV1BDMCR / CF-FV1BDTCR / CF-FV1FDMQR / CF-FV1FDSQR / CF-FV1FDWQR / CF-FV1GFNQR / CF-FV1JDMCR / CF-FV1JDSCR / CF-FV1JDWCR / CF-FV1KFNCR / CF-FV1LDMCR / CF-FV1LDTCR / CF-FV1MFNCR / CF-FV1RRBQP / CF-FV1RSBQP / CF-FV1SRCQP / CF-FV1SSCQP / CF-FV1STCQP / CF-FV1URBCP / CF-FV1USBCP / CF-FV1VRCCP / CF-FV1VSCCP / CF-FV1VUCCP / CF-FV1WRBCP / CF-FV1WSBCP / CF-FV1XRCCP / CF-FV1XSCCP / CF-FV1XUCCP / CF-FV1YRBCP / CF-FV1YSBCP / CF-FV3DFNCR / CF-FV3GDMCR / CF-FV3GDTCR / CF-FV3HFNCR / CF-FV3JDMCR / CF-FV3JDTCR / CF-FV3KFNCR / CF-FV3SRBCP / CF-FV3SSBCP / CF-FV3TRCCP / CF-FV3TSCCP / CF-FV3TUUCP / CF-FV3ZRCCP / CF-FV3ZSCCP / CF-FV3ZUCCP / CF-FV4ADMCR / CF-FV4ADTCR / CF-FV4BFNCR / CF-FV4CDMCR / CF-FV4CDTCR / CF-FV4DDNCR / CF-FV4KSCCP / CF-FV4RD7AS / CF-FV4RDAAS / CF-FV4RDDAS / CF-FV4RDKAS / CF-FV4RDRAS / CF-FV4RFAAS / CF-FV4RRBCP / CF-FV4RSBCP / CF-FV4SRCCP / CF-FV4SSCCP / CF-FV4STGAS / CF-FV4SUCCP / CF-FV5EDMCR / CF-FV5EDTCR / CF-FV5FDNCR / CF-FV5TDAAS / CF-FV5TDHAS / CF-FV5TFAAS / CF-FV5TRBCP / CF-FV5TSBCP / CF-FV5UDHAS / CF-FV5URCCP / CF-FV5USCCP / CF-FV5USVCP / CF-FV5UUCCP / CF-FV5VRBCP / CF-FV5VSBCP / CF-FV5WRCCP / CF-FV5WSCCP / CF-FV5WSVCP / CF-FV5WUCCP / CF-FVGDMCR / CF-FVGDTCR / CF-FVHDNCR対応機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○
液晶保護フィルム Panasonic レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5サイズ14インチ(2160x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5サイズ14インチ(2160x1440)取付方式貼付タイプ/シリコン吸着特性のぞき見防止180度
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV5 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV5対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 7 165H/32GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台翌日出荷メモリー容量32GBディスプレイ14.0型使用CPUUltra 7 165HOSWin11ProSSD512GB光学ドライブなし
Lets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512G
レッツノート¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷仕様●カメラ/マイク:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載●サウンド機能:PCM音源(24ビットステレオ)●セキュリティチップ:TPM(TCGV2.0準拠)●バッテリー駆動時間:(JEITA3.0)約9.0時間(動画再生時)、約18.1時間(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]●ビデオメモリー:メインメモリーと共用●ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書質量(g)パソコン本体:約1099、ACアダプター:約220(電源コード(約60g)除く)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)エネルギー消費効率:最大約65 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39電源(ACアダプター)入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、ACアダプター、(USBPowerDelivery対応)表示方式QHDTFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア、外部ディスプレイ表示:アナログRGB最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1Type-Cポート、最大4096×2160(30Hz/60Hz/120Hz/144Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:アナログRGB最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1Type-Cポート、最大2160×1440:1677万色センサー照度(明るさ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308.6×235.3×18.2(突起部除く)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM)4対応、USB Power Delivery対応)、HDMI(R)出力端子(4K144Hz出力対応)外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーメイン:16GB(LPDDR5XSDRAM/拡張スロットなし)ディスプレイ14型バッテリー電圧(V)11.55使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135U、P-core:最大ターボ周波数4.40GHz、E-core:最大ターボ周波数3.60GHz、コア数:12コア/キャッシュ:12MB充電時間(時間)最大3(電源オフ時)、最大3(電源オン時)バッテリー容量(mAh)4786OSWindows11 ProチップセットCPUに内蔵グラフィックアクセラレーターインテル(R)グラフィックス(CPUに内蔵)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(縦・横)一部キーを除く)ポインティングデバイスあり(高精度タッチパッド対応、ホイールパッド)WebカメラありBluetoothBluetooth v5.3SSD512GB(PCIe、TCG Opal v2.0準拠、約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用[ユーザー使用不可])使用湿度範囲(%RH)30~80(結露なきこと)無線LANWi-Fi6E対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート FV シリーズ CF-FV3 / FV4 / FV5 14インチ 対応 直貼り式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。タッチパネル対応。薄型フィルターのため、タッチ操作が可能です。表面が反射防止、裏面が光沢加工です。お好みに合わせてご利用いただけます。ブルーライトカット率:約45% 。紫外線カット率:99% 。透過率:70% ±5% 。厚さ:約0.4mm 。硬度:3H。万が一曲がっても破損するおそれが少ない、薄型で柔らかい素材を採用しています。用途付属品の両面テープを使用して、パソコン画面に直に貼り付けてください。付属品両面テープ、クリーニングクロス適合機種CF-FV3 / FV4 / FV5(CF-FV1SSDQP/CF-FV1VSDCP/CF-FV1XSDCP/CF-FV3TSUCP/CF-FV3UUUCP/CF-FV3ZSDCP/CF-FV4SSUCP/CF-FV5EDTCR/CF-FV5EDMCR/CF-FV5FDNCR)取付け方法両面テープ対応インチサイズ14インチ特性のぞき見防止180度
中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg
Panasonic(パナソニック)¥119,000税込¥130,9001台6日以内出荷薄型軽量のレッツノート!仕事を任せられるPCです。用途営業端末仕様テンキー:なし質量(kg)0.999型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 11世代画面サイズ14インチOSWindows11 ProWebカメラあり容量(GB)16GBストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
レッツノート CF-FVシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ ブルーライトカット 抗菌
エレコム¥8,498税込¥9,3481個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)296×197対応機種Panasonic Let’s note CF-FVシリーズ(CF-FV5、CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ14.0インチ(Panasonic CF-FVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル