カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cf-hv7」の検索結果

これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
ドレンホース 耐候性
(93件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)当日出荷Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
ドレンホースジョイント
因幡電工(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー





壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下




径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
MC-G200P用ホース・パイプセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマーホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
ハイクオリティドレンホース
因幡電工(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50m)当日出荷ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー