カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cg1-024」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSCコントローラ 東京センサ

    FSCコントローラ

    東京センサ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
    用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。幅(mm)50高さ(mm)104奥行(mm)110
  • インターフェースコントローラ IDEC(和泉電気)

    インターフェースコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)保護等級IP20(IEC60529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)終端抵抗適合:510Ω
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • トレー&クリップボードラック エスコ

    トレー&クリップボードラック

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    当日出荷
    適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
    仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • CG Series(CG1KBN25) SMC

    CG Series(CG1KBN25)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形タイプ照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入

    BOURNS
    199税込219
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6978-90
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格20.0X25部品名称カラー図解NoMS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.25、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.23、MS615R4CF-RV(13) オプション2部品_No.23、MS515R4CF-RV(10) オプション1部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ オプション部品_No.38、MS615R8CF-RV(11.5) オプション2部品_No.23、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション1部品_No.24、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.39、MSA615R8C-RV(13) オプション(2)部品_No.23、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.25、MSA615R8C-RV(11.5) オプション(2)部品_No.23、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.25、MS415R4CFS-1(8.5) オプション部品_No.34、MS415R4CF-1(8.5) オプション部品_No.34、MS415R4CFS-1(10) オプション部品_No.34など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMダイ)図解NoMRS40HS-150 カバー部品_No.8、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.27、MSC1-104L-GH フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ カバークミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.41、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.24、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.5など
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブスプリング図解NoMFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.11、MSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.24、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415EW-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など
  • キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ) BIGM(丸山製作所)

    キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格10インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)図解NoMSA415R4C(10) フレーム部品_No.5、MSA415R4C-1(10) フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA513R3-2M-A フレーム部品_No.5、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.5、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) フレーム部品_No.25、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.5、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.5、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.5、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.22など
  • ブラシホルダ BIGM(丸山製作所)

    ブラシホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラシホルダ図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.21、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
  • コンロッドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロッドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 コンロツドクミタテ_No.18、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-501 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22など
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 フランジボルト_No.20、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.14、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.23、MS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.29、MBW22GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.23など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X10SUS図解NoMS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) オプション1部品_No.14、MS615R4CF-RV(11.5) オプション1部品_No.15、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.24、VSM110-15-1 噴頭部品_No.8、MSV415SL(10) オプション1部品_No.13、MLSA415R4C(10) オプション1部品_No.14、MSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.15、MSA615R8C-RV(13) オプション(2)部品_No.13、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.15、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.12、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.12、第1段ブーム部品_No.41、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.15、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.41、MSA415R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.15など
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)オートスイッチ:3
  • エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-24Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-24Z

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)24クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-24Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-24Z)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)24クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-24Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-24Z)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)24作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25