カテゴリ
- 建築金物(11)
- 機構部品(7)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cg90215bz1」の検索結果

ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付
アイワ金属(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷付属品ビス(4×16mm)仕様船底裏カバー付材質亜鉛ダイカスト開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
KYハウスハッチ用取手のみ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から3日以内出荷KYハウスハッチ用の取手部品です材質ダイカスト寸法(mm)(切欠き)23×91
半回転取手(ダイカスト)
川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ付属品ステンレスM3×12mm材質アルミダイカスト長さ(mm)25幅(mm)85取手回転取手
ダイカスト半回転取手 大
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ付属品ねじ3.8×16mm材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27幅(mm)109色ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
半回転取手
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
全回転取手 大
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ材質ステンレス長さ(mm)22.5幅(mm)100.5色GB高さ(mm)28取手回転取手
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ステンレス半回転取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応