カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cir315a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04

    AB Circle
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABSWhite and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】

    AB Circle
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    材質ABSWhite質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】  10-100150 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】 10-100150

    AB Circle
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1 AB Circle

    AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1

    AB Circle
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
    付属品1×リーダースタンド材質ABSBlack質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
  • 電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle

    電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット

    AB Circle
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
    用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
  • USB接続型非接触式ICカードリーダー AB Circle

    USB接続型非接触式ICカードリーダー

    AB Circle
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
    対応メディアICカード
  • 非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット AB Circle

    非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット

    AB Circle
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
    用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
  • AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284 AB Circle

    AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284

    AB Circle
    5,098税込5,608
    1台
    4日以内出荷
    この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。
    仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A FemaleWhite質量(g)14.1ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2