カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj160v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
品番377655部品名称ギヤカバー形状図番44A
電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])800~2800最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材135電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.5電源周波数(Hz)50/60付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205トラスコ品番779-6234
【修理】電子ジグソー (HiKOKI) 修理【修理】電子ジグソー (HiKOKI)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか
当日出荷
Vishay タンタルコンデンサ,680nF,20V dc,1608-09,TMCJ1D684MTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,680nF,20V dc,1608-09,TMCJ1D684MTRFVISHAY
949税込1,044
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル。静電容量 = 680nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 1608-09。等価直列抵抗 = 27.5Ω。許容差 = ±20%。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。シリーズ = TMCJ。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,10V dc,1608-09,TMCJ1A225MTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,10V dc,1608-09,TMCJ1A225MTRFVISHAY
499税込549
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 1608-09。等価直列抵抗 = 10。許容差 = ±20%。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。シリーズ = TMCJ。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電体材料 = タンタル%
RoHS指令(10物質対応)対応