カテゴリ

  • 制御機器(2)

「cj1w-pdc15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル
    仕様●アクセサリタイプ:絶縁型アナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7274-72
  • プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット CJ1W

    omron(オムロン)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル