カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj2d16-15」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15AZ)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-150~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115Z)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-150ZSMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-15Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-15ZSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15SZ)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-150AZSMC
6,327税込6,960
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-15AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-15AZSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-150SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-150SZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-155AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-155AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115AZ)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-115Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-115ZSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-155Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-155Z)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15TZ)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D16SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2D16 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2D16SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
関連キーワード
cj2b16-60特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら