カテゴリ

  • 農業機械(33)
    • 品番先頭文字-4(1)
    • 刈払用品・補修部品(10)
    • 丸山製作所補修部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
    • ノーマルプラグ(2)
  • エンジン工具(15)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「cj6y」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグCJ6Y

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    部品名称スパークプラグCJ6Y図解NoMGC-S400 エンジン部品_No.51
  • スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグCJ6Y

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    図解NoBC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.56、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スパークプラグCJ6Y_No.57、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.49、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.42、JH311CST エンジン部品_No.34、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.58、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダなど
  • プラチェーンジョイント TRUSCO
    イエロー
    ホワイト

    プラチェーンジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CJ Series(CJ2YF16) SMC

    CJ Series(CJ2YF16)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払メンテナンス用品。
  • スパークプラグ(RCJ6Y) BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ(RCJ6Y)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    部品名称スパークプラグ(RCJ6Y)図解NoMGC-S300 エンジン部品_No.5
  • スパークプラグ No.6 SK11

    スパークプラグ No.6

    SK11
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
  • スパークプラグ No.4 SK11

    スパークプラグ No.4

    SK11(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
  • エンジンカッター 新ダイワ

    エンジンカッター

    新ダイワ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
    減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
  • 集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
  • 集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ

    集塵式エンジンカッターブレード付

    新ダイワ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
    使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
    用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
  • 集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)122砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
  • 集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5使用燃料混合燃料最大切込深さ(mm)100砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
  • 分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ

    分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター

    新ダイワ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷
    新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
    付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5
  • 分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ

    分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター

    新ダイワ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
    付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    大排気量が装備できるパワフル構造
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:5.7タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
  • ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業

    ビーバー ショルダー式刈払機

    山田機械工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    4日以内出荷
    最軽量刈払機
    仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)4タイプUハンドルタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:36混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)21
  • ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業

    ビーバー ショルダー式刈払機

    山田機械工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    4日以内出荷
    最軽量刈払機
    仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)3.6タイプループハンドルタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:21混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)21
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    大排気量が装備できるパワフル構造
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:2.8、エンジン:5.7タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    耐振・耐久に優れたプロ仕様
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.9タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    大排気量が装備できるパワフル構造
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:5.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    4日以内出荷
    大排気量が装備できるパワフル構造
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.7タイプ2グリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)

    山田機械工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 万能で強力なノーマルタイプ
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:3.5、エンジン:5.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)21×2160、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    4日以内出荷
    大排気量が装備できるパワフル構造
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.9タイプ2グリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)

    山田機械工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 万能で強力なロングタイプ
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:3.6、エンジン:5.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5