カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「cjh688tgbl」の検索結果

カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52