カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)

「ckd 1126-16c-e」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKDエアフィルタ(セパレートタイプ) 大形CKD(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
全長(mm)253.5付属品ボウルガード最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大口径型 CKDエアフィルタ(セパレートタイプ) 大口径型CKD
38,667税込42,534
1個
10日以内出荷
ろ過度(μm)5使用圧力(MPa)0.1ねじの種類Rc
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDオートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)CKD
12,121税込13,333
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
1126シリーズ エアフィルタ CKD1126シリーズ エアフィルタCKD
38,775税込42,653
1個
15日以内出荷
1126シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット CKD1126シリーズ エアフィルタ 消耗部品キットCKD
6,388税込7,027
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
仕様1126シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット種別部品
1126シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKD1126シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用)CKD
15,263税込16,789
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD1138シリーズ エアフィルタ ボウルCKD(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から18日以内出荷
種別部品
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
2,254税込2,479
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
1138シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) CKD1138シリーズ エアフィルタ エレメント(標準)CKD(1件のレビュー)
2,519税込2,771
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
1138シリーズ エアフィルタ CKD1138シリーズ エアフィルタCKD
9,763税込10,739
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDエアフィルタ(セパレートタイプ)CKD(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
2,195税込2,415
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
1138シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKD1138シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用)CKD
9,900税込10,890
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1126シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm CKD1126シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μmCKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別部品
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
3,788税込4,167
1個
当日出荷から17日以内出荷
A1338シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKDA1338シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用)CKD
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
1326シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKD1326シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用)CKD
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷から24日以内出荷
関連キーワード
空圧補器カテゴリ