カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ckd a7070-2c」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    9,091税込10,000
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD

    レギュレータ(セパレートタイプ)大形

    CKD(3件のレビュー)
    9,827税込10,810
    1個
    当日出荷
    仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
  • 1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD

    1138シリーズ エアフィルタ ボウル

    CKD(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別部品
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD

    エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形

    CKD(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガード全長(mm)253.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD

    オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)

    CKD
    12,121税込13,333
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)

    CKD
    835税込919
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • フィルタ付きレギュレータ TRUSCO

    フィルタ付きレギュレータ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    5,563税込6,119
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    3,967税込4,364
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKD

    フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット

    CKD
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
  • フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ

    フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    449税込494
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    449税込494
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
  • ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD

    ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100

    CKD
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    多量なドレン発生回路に最適!
    トラスコ品番580-7841接続口径(Rc)1/2最高使用圧力(MPa)1.0製品質量(g)1.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ドレン排出量(cm3/回)170ボウルガード標準装備
ckd ssd 20-20特集