カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ckd omc2-6」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラ CKD

    OMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラ

    CKD
    ¥40,519税込¥44,571
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100~220
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • 操作専用コントローラ SMC

    操作専用コントローラ

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2管接続口径Rc1ねじの種類Rc出力点数10点
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    ¥825~税込¥908~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • エアオペレートバルブ (VXF~) SMC

    エアオペレートバルブ (VXF~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    11日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD

    PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式

    CKD
    ¥4,450~税込¥4,895~
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • 補償導線 アズワン

    補償導線

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥5,690~税込¥6,259~
    1個
    当日出荷
    仕様K熱電対用種類産業機械用ケーブル全長(m)10
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
  • 手動パルス発生器 三菱電機

    手動パルス発生器

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
  • MUSASHI バルブシステム専用コントローラー 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI バルブシステム専用コントローラー

    武蔵エンジニアリング
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    8日以内出荷
    圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
    仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700
  • 手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材

    手元操作用手動パルス発生器

    東京測定器材
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • K熱電対延長ケーブル 補償導線 アズワン

    K熱電対延長ケーブル 補償導線

    アズワン
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷
    ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
    端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
  • 操作専用コントローラ SMC

    操作専用コントローラ

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc出力点数6点
  • T熱電対用補償導線 アズワン

    T熱電対用補償導線

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,570~税込¥9,427~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • 液肥混入器メジャーミックス サンホープ

    液肥混入器メジャーミックス

    サンホープ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    6日以内出荷
    配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
    周波数(Hz)50/60
  • 補償導線 ケニス

    補償導線

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    Y端子付です。
    長さ(m)2