カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(10)
- バイク部品(5)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CARBON LORRAINE(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- KOA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- SMC(39)
- TRUSCO(1)
- カネミツ(7)
- テラモト(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 三菱電機(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
エコロジープロダクト
「cl224」の検索結果

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷から9日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,590~税込¥3,949~1セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
ブレーキパッド SBK5 フロント用
CARBON LORRAINE¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト。 BREMBO 20.4756./20.5165.55/20.5165.56/20.5165.57/20.5165/67/20.5165.58/20.5165.68/20.5165.76/20.5165/86/20.5165.81に使用できます。材質シンタードメタル適合車種モンスターシリーズ・MONSTER900 [モンスター] SSシリーズ・900SS モンスターシリーズ・MONSTER600 [モンスター] モンスターシリーズ・MONSTER400 [モンスター]主な適合車種SUPERBIKE 748SP 1995-1997年式:フロントに使用
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
データケーブル 2ペアAWG22
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥41,980税込¥46,1781袋7日以内出荷UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から14日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC MultiSync LCD-E224FL 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC MultiSync LCD-E224FL取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)21.5ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から13日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
Samsung Electro-Mechanics¥4,698~税込¥5,168~1セット(4000個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD-E224FL 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC MultiSync LCD-E224FL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD-E224FL 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC MultiSync LCD-E224FL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD-E224FL 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC MultiSync LCD-E224FL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)
SMC¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9