カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • 光ファイバーケーブル(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
    • その他OAクリーナー(5)
  • クリーンルーム用品(3)
    • クリーンルーム用綿棒(3)

「cletop」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystems

    CLETOP-S 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心光コネクタークリーナー フジクラ

    単心光コネクタークリーナー

    フジクラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    タイプ標準機能ノズル伸縮
  • 光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
    用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
  • 光コネクタ用クリーナー サンワサプライ

    光コネクタ用クリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
    サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒(6件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
    材質(軸)紙
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレトップ交換カートリッジ ブルーテープ ホブス

    クレトップ交換カートリッジ ブルーテープ

    ホブス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸) 日本綿棒

    工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)

    日本綿棒
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
    用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550全長(mm)148質量(g)16タイプ両綿軸長(mm)150先端径(mm)1.25材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
  • MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6 PANDUIT(パンドウイット)

    MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(6個)
    当日出荷
    FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
    用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213色白質量(g)19
  • 工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒

    工業用綿棒(紙細軸・片綿球)

    日本綿棒(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200本)
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
    タイプ片綿球、紙細軸軸長(mm)150
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研

    光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト

    精工技研
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
    用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
  • NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-M ペンタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystems

    NEOCLEAN-E 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバチェッカー NTT

    ファイバチェッカー

    NTT
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    現場へ携帯しやすいカード型。
    用途光ファイバーの断線部位の確認。
  • ファイバーチェッカー(通光確認) 岡野電線

    ファイバーチェッカー(通光確認)

    岡野電線
    ¥41,980税込¥46,178
    1式
    当日出荷
    赤色レーザーで光ファイバの通光や断線箇所の簡易確認ツール
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
    仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm