カテゴリ
- 家電(5)
- 防災用品(1)
絞り込み

CM-D457W-412P-JS 3杯用ガラスサーバー(サーバー蓋含まない)
ツインバード¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷全自動コーヒーメーカー3杯用CM-D457W専用ガラスサーバー(フタなし)
CM-D457-412P-JS 3杯用ガラスサーバー(サーバー蓋含まない)
ツインバード¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷全自動コーヒーメーカー3杯用CM-D457B専用ガラスサーバー(フタなし)
全自動コーヒーメーカー1~3杯用 容量最大450mL ミル付き
ツインバード¥35,980税込¥39,5781個ほか3日以内出荷から5日以内出荷”コーヒー界のレジェンド”田口護氏監修。匠こだわりの味わいを表現した、ツインバードの3杯用全自動コーヒーメーカーです。豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。湯温83℃が豆本来の味を引き出します。ミルは着脱式でお手入れしやすいメンテナンス性を実現。 ●コーヒー豆を均一な粒度で挽く ステンレスミル刃 挽いた豆の粒度は、コーヒー成分の出かたや濾過速度を変え、風味に大きな影響を与えます。 ツインバードの全自動コーヒーメーカーは、金属加工の街、燕三条地域のステンレス製の刃を採用。 独自設計の低速臼式ミルによりコーヒー豆を挽くことで、摩擦熱を抑え豆本来の風味を守りながら均一な粒度に仕上げることを実現しました。 ●お好みで選べる 3段階の粒度 コーヒー豆の挽き方は、豆の種類や味のお好みに合わせて「粗・中・細」の3段階からお選びいただけます。 ●味の決め手 抽出温度 味を決める一番大切なものは”抽出温度”。一般的に、抽出温度が高いと苦味が強くなり、 低いと酸味が強くなる傾向があります。抽出温度は83℃/90℃ の2段階からお選びいただけます。(※) 抽出温度によって変わる味わいや、あなたのお好みの設定をお楽しみください。 ・バランスのとれた味わいの83℃ コーヒーのもつ「苦味」、「酸味」、「甘味」、「渋味」、「風味」。 83℃の抽出は、田口護氏が「もっともバランスのとれた味わいである」と推奨するコーヒーをたてる事ができます。 ・コクや風味を引き出す90℃ 90℃の抽出は、しっかりした味と苦味が立ちます。 カフェオレやアイスコーヒーにもおすすめです。 ●匠のハンドドリップを再現した 6方向シャワードリップ コーヒーをおいしくドリップするためには、適切な蒸らし時間で豆とお湯をしっかりと馴染ませ、豆全体にお湯を行き渡らせることが大切です。 本製品は、6方向からのシャワードリップでドリップすることで、ハンドドリップに近いドリップを再現。 蒸らし時間・ドリッパーリブの高さなどの一つ一つの設計にもこだわり、1杯から3杯までそれぞれの田口護氏によるテイスティングを重ねて開発されました。どんな杯数で設定しても最適なドリップを行い、田口先生の目指す透明感のあるまろやかな美味しさを実現します。 ●五感で感じるデザイン 豆を挽き、ドリッパーに落とす。湯の沸く音。蒸らしで香り始めるコーヒーアロマ。 シャワードリップの様子と立ち込める湯気。 サーバーに滴るドリップされた心地よいしずく・・・・・ 全自動コーヒーメーカーの抽出口とドリッパーの間の2cmのすき間は、 コーヒーを淹れるまでの時間をひとつひとつを五感で感じ、 コーヒーをたてる醍醐味をあますことなく体感できるデザインになっています。 ●お部屋のインテリアにあわせて選べる2色展開 ブラックとホワイトの2色展開で、黒系、白系それぞれお部屋の雰囲気に調和するカラーを選べます。 ●お手入れしやすい メンテナンス性 ミルは全自動コーヒーメーカー本体から着脱でき、付属のブラシでお手入れができます。 また、3種のメンテナンスモードを搭載しており、本体内部を衛生的に保つことができます。付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック寸法(mm)約160×335×360質量(kg)約4.1容量(mL)最大450(3カップ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)610方式ミル付きドリップ式(全自動)電源コード(m)1.4材質(サーバー)ガラス
ライフベスト
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌々日出荷膨張式ライフジャケット サスペンダーモデル 国土交通省型式承認品(第4747号) ボンベ付仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら